PET フィルム 0.2MMのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
230件の「PET フィルム 0.2MM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pet シート 0.2mm」、「OHPフィルム 厚手」、「アセテート・フィルム」などの商品も取り扱っております。
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm) 1000 規格 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質 PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm) 300 耐熱温度(℃) 約250
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ 薄手 粘着力(N/10mm) 7.9 剥離紙 シリコーン処理平面紙 適合用途 透明 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ サービス分類 オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
4日以内出荷


PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm) 0.2 幅(mm) 460 長さ(mm) 650 材質 ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。 テープ地色 熱伝導率(W/mk) 1.5 絶縁破壊強度(kV/mm) 15 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手書き用のOHPフィルムです。 OHP専用(水性・油性)ペンをご使用ください。 表裏どちらの面にも書き込みができます。
紙厚(mm) 0.1 透明 適合 手書き用 サイズ A4判 シートサイズ(mm) 210×297 印刷 両面 面付 ノーカット アズワン品番 64-8816-20 素材 ポリエステルフィルム
1冊(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷


難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ 6 1974 粘着タイプ 強粘着 適合用途 透明、油面 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm) 210 テープ長さ(m) 0.297 横(mm) 297 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚×10束)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10枚)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m) 20 連続使用温度(℃) 180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%) 0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa) 550 ガラス転移点(℃) 155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 20 カットサイズ(mm) 10~1000(1mm単位) 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ サービス分類 オーダー・加工
1巻
200 税込220
3日以内出荷

生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材 PET フィルム厚さ(μm) 100
1袋(10枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズ A4 厚さ(mm) フィルム/0.10(144g/m2。相当) 材質 R-PETフィルム 枚数 100 寸法(縦×横)(mm) 297×210 外寸横幅(mm) 210 紙質 再生材配合率/R-PETフィルム40% 適合プリンタ モノクロレーザープリンタ・モノクロコピー グリーン購入法 適合 外形寸法縦(mm) 297 フィルム寸法(mm) 0.10(144g/m2相当)
1パック(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm) 1000 テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm) 0.025 長さ(m) 20 カットサイズ(mm) 10~1000(1mm単位) 適合用途 極薄 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ サービス分類 オーダー・加工
1巻
125 税込138
3日以内出荷