- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- PF管 化粧カバーのおすすめ人気ランキング
PF管 化粧カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「PF管 化粧カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管隠し」、「配線カバー 天井」、「wk9803」などの商品も取り扱っております。
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
色
ミルキーホワイト
セット内容
本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
呼び
3.5×25
付属品
固定用ビス2本付
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容
本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用
仕様
分割式
種類
端末カバー
内径(Φmm)
57.6
ツバ外径(Φmm)
110
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質
ポリプロピレン
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質
ポリプロピレン
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質
ポリプロピレン
色
白
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質
ポリプロピレン
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
全長(mm)
2000
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
用途室内用配管化粧カバー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)