- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- PF管 端末ブッシングのおすすめ人気ランキング
PF管 端末ブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「PF管 端末ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水キャップ 配管」、「厚鋼電線管 ブッシング」、「pf管 ブッシング」などの商品も取り扱っております。
付属品
金具付
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。
半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工。
色
黒
プラグやコードコネクタボディのコード口と電線(コード)とのギャップ解消や、トラブルを未然に防ぐために使用するブッシングチューブです。
規格
RoHS対応
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色
ベージュ
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)
4迄
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色
ベージュ
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質
PC
使用温度範囲(℃)
-50~135
色調
グレー
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン