- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- PF管カップリングのおすすめ人気ランキング
PF管カップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新360件の「PF管カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管 コネクタ」、「パイラック」、「PF28カップリング」などの商品も取り扱っております。
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
管相互の接続に使用します。
仕様
ワンタッチ型
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
Oリング付
色
ベージュ
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
狭い場所での配管に便利。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格
JIS C 8412
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用
仕様
ワンタッチ型(防水)
色
ベージュ
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
呼び
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色
ブラック