- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- PF1/2 ネジのおすすめ人気ランキング
PF1/2 ネジのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新1,079件の「PF1/2 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rネジ gネジ変換」、「PJ1/2 ジョイント」、「g1/2 r1/2」などの商品も取り扱っております。
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
材質S45C表面処理黒染め
材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
1個
¥1,050税込¥1,155
翌日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
島田電機アダプター(耐圧防爆構造)
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
BIGM(丸山製作所)ホースメネジナット PF1/2
規格PF1/2関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.9MB)図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
1個
¥999税込¥1,099
7日以内出荷
1袋(20個)
¥15,980税込¥17,578
6日以内出荷











![1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06153262-180824-02.jpg)