- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- PF28カップリングのおすすめ人気ランキング
PF28カップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新142件の「PF28カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PF管 サイズ変換」、「PFD管」、「PF管ソケット」などの商品も取り扱っております。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
Oリング付
色
ベージュ
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
狭い場所での配管に便利。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格
JIS C 8412
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品
Oリング、パッキン
種別
防水型
色
ベージュ
材質(キャップ)
PE
材質(ストッパー)
PC
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
管相互の接続に使用します。
仕様
ワンタッチ型
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ミルキーホワイト
適合規格
PSE
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色
ブラック
材質
ABS樹脂+PVC
色
ウォームグレイ
寸法L(mm)
97.2
呼び
28
寸法D(Φmm)
49.4
寸法d(Φmm)
27.5
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
99
寸法D(Φmm)
47
適合管
PF管28(MFは除く)
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)