PFAフィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
107件の「PFAフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ビニール シート」、「付着防止 シート」、「pfaシート」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm) 210×297 サイズ A4 耐熱性 連続使用温度(℃) 260 耐薬品性 難燃性 94V-0 融点(℃) 305 耐候性
1袋(10枚)
23,500 税込25,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m) 10 特性 耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm) 1150 長さ(m) 1 耐熱性 連続使用温度(℃) 260 耐薬品性 難燃性 94V-0 融点(℃) 305 耐候性
1巻
5,990 税込6,589
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEPFAフィルム
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。 材質 PFA 寸法(幅W×長さL)(mm) 1150×1000 連続使用温度(℃) -253~260 適合流体 酸・アルカリなど テープ長さ(mm) 1000
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチアスPFAシート
PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
連続使用温度(℃) 最高:+260
1枚
89,980 税込98,978
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm) 50
1巻
28,980 税込31,878
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm) 1150 長さ(m) 10 耐熱性 連続使用温度(℃) 260 耐薬品性 難燃性 94V-0 融点(℃) 305 耐候性
1巻
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。 寸法(幅W×長さL)(mm) 1150×1000 材質 FEP 連続使用温度(℃) -240~200 適合流体 酸・アルカリなど
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンケミカルPFAフィルム
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。
長さ(mm) 1000 幅(mm) 1250 使用温度範囲(℃) -253~260 融点(℃) 302~310
1枚
92,980 税込102,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 100P 100μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm) 1150 厚さ(μm) 100 連続使用温度(℃) -253~+260 融点(℃) 302~310 半透明
1巻
25,900 税込28,490
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm) 1250 長さ(m) 1 耐熱性 連続使用温度(℃) 260 耐薬品性 難燃性 94V-0 融点(℃) 305 耐候性
1巻
80,900 税込88,990
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm) 100
1巻
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm) 25
1巻
17,980 税込19,778
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
5,820 税込6,402
翌日出荷

1巻
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)