PFA試験管のおすすめ人気ランキング

2025/11/02更新
102件の「PFA試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管立て」、「シリコン栓」、「pfa チューブ」などの商品も取り扱っております。
サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm) 20×22
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京マテリアルスPFA試験管
耐薬品性に優れ、半透明で液体も見やすいです。
容量(mL) 50 材質 PFA アズワン品番 7-251-25 胴径×全長(mm) Φ22×220
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

サビレックス試験管 PFA製
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エーケーコーポレーションPFAサンプル試験管 本体
オートサンプラーに使用することができます。表面への試料吸着を抑制可能です。耐薬品性に優れています。
仕様 本体 材質 PFA 容量(mL) 12 耐熱温度(℃) -196~+250(樹脂特性) 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 16×110 アズワン品番 1-195-11
1個
5,320 税込5,852
6日以内出荷

フロンケミカルPFA試験管
PFA(フッ素樹脂)製なので耐薬性に優れ、落としても割れません。
材質 PFA RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京マテリアルスPFA試験管
耐薬品性に優れ、半透明で液体も見やすいです。
材質 PFA 容量(mL) 15 アズワン品番 7-251-22 胴径×全長(mm) Φ16×110
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質 ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm) 0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エーケーコーポレーションPFAサンプル試験管 キャップ
仕様 キャップ 材質 PTFE 耐熱温度(℃) -196~+250(樹脂特性) 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 16×110 アズワン品番 1-195-12
1個
3,425 税込3,768
5日以内出荷

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビレックス試験管 PFA製
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。上面凹状捻蓋にはNomex(R)製タブを挿入可能です。(タブ別売)
種別 内底U型 上面凹状蓋
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)