- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- PHのおすすめ人気ランキング
PHのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新49,535件の「PH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑りやすい シート」、「PH測定器」、「pH計」などの商品も取り扱っております。
摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付
用途ベッド上での身体移動・体位変換
仕様
吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
70
色
ベージュ
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
■土壌PHを下げる。エスミンに含まれる硫黄は、土壌中で硫黄酸化菌の影響を受け土壌pHを下げ酸性に変化させます。
■ミネラル吸収を助ける。マンガン、ホウ素、鉄、銅、亜鉛などの微量要素が可給態化し、健全な作物栽培が可能となります。エスミンに含まれる腐植酸(フミン酸)が土壌の団粒化を促し、キレート作用によって、土壌中のりん酸やミネラルの吸収が良くなります。
■必須元素としての硫黄の供給。
硫黄は、たんぱく質、ビタミン、脂質等の作物生育に不可欠な物質に関わる養分です。また、香り成分にも関わる重要な要素でもあります。
形状
粒状
1袋(20kg)
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
質量(g)
約100(ケーブル2m含む)
取付方式
垂直取付
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
電源(V)
DC12~24±10%(リップル電圧10%(P-P)以下)
ケーブル長(m)
2
精度
±(1F.S.+1digit)at23℃
表示方式
3 1/2桁LEDデジタル表示
材質(ケース)
フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12
文字高(mm)
10
機能
スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック
消費電流(mA)
30以下
導体断面積(mm2)
0.18
測定流体
空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
保護回路
電源逆接続、コンパレータ過電流保護
材質(接液部)
ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304
アナログ出力範囲
電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
シリコン素材を採用したやわらかく、なめらかな手触りのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - Lightningケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。Lightningポートを搭載したiPhoneなどと、USB Type-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
用途Lightningポートを搭載したiPhone・iPad・iPod・AirPodsと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-C - Lightningケーブルです。 。※USB Type-Cポート搭載のiPhone・iPadには非対応です。 。※USB Power DeliveryやThunderboltに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、またはUSB Power Delivery対応の充電器と接続した場合に、iPadの充電が可能です。 。シリコン素材を採用したやわらかく、なめらかな風合いのケーブルです。 。さらさらした手触りで絡まりにくいから、取り回しも簡単。忙しい日常や出張時にも快適に使えます。 。Lightningポート搭載機器とUSB Type-Cポート搭載パソコンを接続し、充電とデータ転送が可能です。また、USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器との接続で充電ができます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で高速充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンや充電器などの性能によって、供給される電流値および電圧値が異なります。 。※USB Power DeliveryやThunderbolt対応パソコンまたは、USB Power Delivery対応の充電器と接続する場合に高速充電が可能です。 。※iPhone 8以降に発売された、Lightningポートを搭載したiPhoneを充電する場合に高速充電が可能です。 。内部配線の密度を高めた高密度配線ケーブルを採用し、断線しにくい屈曲に対する耐久力を強化しています。 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム装飾を採用しています。 。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。MFi認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
USBPowerDelivery対応:○、パッケージ形態:袋+ステッカー、対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)、環境配慮事項:EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマーク
規格
MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ - Lightningプラグ
対応機種
Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsおよびUSB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
保証期間
1年間
対応転送速度(Mbps)
最大480 ※理論値
ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別
PH-20
材質
総金属
全長(mm)
約300
質量(g)
約800
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
寸法(mm)
外径:215,内径:200,長さ:延長前210/延長後600
1個
¥3,990
税込¥4,389
7日以内出荷
ハンドルの固定に適したM5規格のネジです。
用途ハンドルの固定
仕様
ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
規格
DIN 965
ねじ径
M5
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。
セット内容
Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ
品番
【WERA】5049025001
質量(g)
607
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×155×48
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。
交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
測定範囲(pH)
6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
TGK品番
428-80-63-13
セット内容
ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。
前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。
容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプ
スティックタイプ
トラスコ品番
414-7456
質量(g)
1
危険物の類別
非危険物
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
大人気のPHセンシティブクリームの効果がそのまま。持ち運びもできるミストタイプのクリームミスト。外的ストレスで疲れた肌をうるおいで優しく満たす高保湿クリームミスト。肌に自然なつやをプラスし、ふんわり細かい霧状のミストでお肌をやさしくケアします。さっぱりとしていて、べたつかないミストスプレーです。細かい粒子がうるおいを抱え込むことに優れ、トラブルを寄せ付けない美しさを持つ肌の理想的なPHを追求し、PH5.5の弱酸性に整えました。洗顔後のスキンケアにはもちろん、メイクの上からも使えるデイリーミストです。 細かいミストがふきかけた直後からお肌に密着し、肌になじみます。刺激にゆるがない弱酸性の肌を維持し、保湿成分でインナードライの肌もケア。肌に密着する保湿成分配合でみずみずしいうるおい感を作ります。
用途1.内用液がよく混ざるよう容器を3~5回程度十分に振ってください。2.肌から20~30cm離れたところから目を閉じた状態で顔と首全体にまんべんなく吹きかけトントンと軽くたたいてなじませます。3..お肌の渇きが気になる時やリフレッシュしたいときにシュッとスプレーしてみてください。
1本(100mL)
¥3,000
税込¥3,300
11日以内出荷