- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- PH-20のおすすめ人気ランキング
PH-20のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新860件の「PH-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 配管 ホース」、「やわらかホース」、「ホース内径15 耐寒」などの商品も取り扱っております。
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。
データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。
PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
RS-232Cインタフェース。
オートパワーオフ機能。
付属品
006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書
質量(g)
約250(電池を含む)
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
1
精度
pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]
測定範囲(pH)
0~14、(ORP:-1999~1999mV)
測定方式
ガラス電極
表示分解能
pH:0.01pH(ORP:1mV)
消費電流(mA)
DC7
インターフェース
RS-232C
ディスプレイ
3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F
使用環境
0~50℃、80%RH以下
電極寸法(mm)
Φ12×160
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
210×68×30
表示サンプリング(秒)
0.8
補正機能
自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
仕様
PH-20
全長(mm)
315
口径(Φmm)
22×22
全質量(g)
850
頭の全長(mm)
190
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
かげろうや大気のゆらぎをはじめ、温度変化、照明灯等の影響を軽減するフルセフティ・システムが常に安全動作を保障します。外乱光や雨、雪、霧等の悪天候による減衰に対応するため距離余裕を警戒距離の10倍以上とっています。内蔵の照準装置と付属の感度チェッカーにより光軸調整は簡単、確実に行えます。また、オプション(別売)のレベルチェッカー”EL-01”で感度レベルがチェックできるモニタージャック付。2重防滴構造とステンレス鋼板により耐久性・耐環境性は抜群です。赤外線の同期をとることにより相互干渉をなくしフレキシブルな警戒網の設定を可能にしました。オプションのS・E・Cサーキット・ボード(別売品)を受光器に接続すれば侵入警戒とは別に環境条件がチェックできます。悪天候等により赤外線受光量が一定レベル以下になった場合、受信部へ環境悪化を伝えます。
材質
メラミン焼付塗装
色
ステンレス鋼板
質量(g)
投・受光器各約2000
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)
45(DC12V時)、55(DC24V時)
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.05~0.1以上
使用周囲温度(℃)
-25~+55
付加機能
外部環境診断機能(オプションのS.E.Cサーキットボード使用時)
設置場所
屋外
警報出力
接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離
200m以内
警報の表示
赤色LED(受光器)警報出力時:点灯
距離余裕
10倍(2000m)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
電動ハンディ型の清掃器です。
6・8mm2種類のワイヤーと5種類のヘッドがセットになっています。
トラスコ品番
523-7254
質量(kg)
12
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ワンタッチでVP管が留められる、支持具です。
材質
PP
色調
アイボリー
モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。
機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
奥行(mm)
310
高さ(mm)
390
消費電力(W)
200
電源(V)
AC100
電源コード(m)
4
幅(mm)
250
回転数(min-1[r.p.m])
290
液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
用途通常水溶液の水質調査など
付属品
pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケース
寸法(mm)
190×165×40
測定範囲
pH/0.0~14.0、温度/0~50℃
電源
単四乾電池×4本
測定項目
pH・℃
本体寸法(mm)
40×31×178
本体質量(g)
107
測定精度
pH/±0.1、温度/±0.2℃
分解能
pH/0.1、温度/0.1℃
機能
自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能
IP67
質量(g/セット)
488
校正ポイント
1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
方式
電子式(半導体スイッチ式)
照度(Lx)
(点灯)5~20、(消灯)50以下
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)
50
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
54
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
モータ駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディに清掃作業ができます。
トラスコ品番
523-7246
質量(kg)
4
回転数(min-1[r.p.m])
290
動力
AC100V・200Wモータ
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ
樹脂製 2枚入り
用途台所
使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に
接続方式
袋ナット
機能
防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)
0~40
取扱液
清水
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用
色
クリア
材質
塩化ビニル樹脂
使用流体
水
特性
耐寒/柔軟性/透明性
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
普通物なので安心して扱えます。
pH試験紙等にて中和確認してください。
TA916WE-20の中和剤。
内容量(kg)
20
1足
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷