- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- PHメーターのおすすめ人気ランキング
PHメーターのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新222件の「PHメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上型pHメーター」、「コンパクトpHメータ」、「phメーター 堀場製作所」などの商品も取り扱っております。
シグマアルドリッチpHメーター用 塩化カリウム飽和溶液 24-4330-5-500ML-J
容量(mL)500コード【SAP】24-4330-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-43危険物の類別非危険物CAS登録番号7447-40-7
1個
¥4,598税込¥5,058
3日以内出荷
セムコーポレーション制御機能付きpH計/ORP計
コンパクトでありながら多機能、さまざまな生産プロセスや排水処理の水質管理が可能。制御盤が不要なため、大幅なコストダウンが可能です。
質量(kg)1電源(V)AC100 ~ 240(50/60Hz)保護構造IP54相当外形寸法138(W)×138(H)×175(D)湿度(%RH)周囲:85以下消費電力約10VA(制御出力未使用時)入力制御:出力P1/P2/AL/M3に連動可能(EXT:外部有電圧信号入力1点AC100~240V/接点入力:外部接点入力2点)通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)周囲温度(℃)0 ~ 45伝送出力pH/ORPおよび温度連動4~20mA(最大負荷500Ω)入出力絶縁スケーリング可能
1個
¥289,800税込¥318,780
6日以内出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
セムコーポレーション現場型シリーズ 水質測定器 記憶機能付pH計/ORP コントローラー
pH計/ORPの計測値をグラフでLCD画面に表示します。スケール表示幅、サンプリング間隔は変更可能。
また過去のデータをスクロールして再表示することもできます。表示されるデータは時刻、pH計/ORP値です。
パルス流量計を接続すれば、総積算値を表示することも可能です。
測定データは、通常10秒間隔で内部メモリーに記憶(5~99秒間内で可変可能)。
付属のソフトをパソコンにインストールすれば、データをMicrosoft Excel上に取り出せます(接続はRS-232C)。
取り出し可能データは、年・月・日・時・分・pH計/ORP・温度・積算流量です(常時通信はできません)。
昼でも夜でも見やすいバックライト付液晶。屋外使用可能な防水構造はIP54相当。
pH計/ORPコントロール用薬注ポンプを制御するための、リレー接点出力が2点あります。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理測定範囲pH:0~14.00pH、ORP:-700mV~+700mV、温度:0~100℃、流量表示:積算流量、時間表示:年月日時分分解能pH:0.01pH、ORP:1mV付属品日焼けカバー質量(kg)約2タイプ現場設置型周波数(Hz)50/60電源(V)100/200±10%保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力)測定方式pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、流量:パルス入力(流量/パルス 比率選択)、温度:6.8kΩ、1kΩ、500Ω(選択)センサ入力寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138制御(信号)有電圧温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液消費電力(VA)約10通信機能RS232C素子温度補償:6.8kΩ、1kΩ、500Ω入出力制御方式入力:無電圧接点、出力:ポンプまたは警報用出力/ON/OFF制御(DIFF有り)外部連動2点、外部機器制御用出力/外部連動1点
1個
¥299,800税込¥329,780
6日以内出荷
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
土壌のpH値が測れます
農作物に適したpH値が測定可能です。
土壌pHの目安表付き
pH測定有効範囲0.1~11.0
1袋
¥699税込¥769
6日以内出荷
A&D(エー・アンド・デイ)ポータブルpH計
機動性を追求
キャリングケースに入れて持ち運びに便利
付属品pH標準電極AX-APA30-31×1本。温度補償プローブAX-APA30-21×1本。単4形アルカリ電池×4本(モニタ用)。pH標準液USA 4.01、7.00、10.01 各1本(モニタ用)。試料用空ボトル。ゴムカバー。ケース。取扱説明書種別ポータブル型質量(g)約170(カバー、電池含まず)電源単4形アルカリ電池×4本測定範囲(℃)0.0~80.0測定範囲(pH)1.00~13.00測定方式pH:ガラス電極法。温度:サーミスタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×150×35(カバー含まず)分解能0.01pH、0.1℃精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)温度補償(℃)自動または手動(0~80)校正1~3点校正動作温度0~50℃オートパワーオフ約17分分解能(℃)0.1検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
1個
¥74,980税込¥82,478
当日出荷
Merck(メルクミリポア)pHインジケータ
材質反応部/セルロース、持ち手部/PET(ポリエチレンテレフタレート)
測定範囲(pH)0~14適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T液絡部セラミック
REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型 PHメーター PHSJ-6L
PHSJ-6Lラボ用pHメーターは、環境保護、教育および科学研究、製薬および化学産業、水産業、食品安全性試験などの分野でpH測定に広く使用されています。
7インチのカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。
NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。
ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。
pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。
最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.1度C範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0-130.0度C校正6点まで解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB・RS232
1台
¥189,800税込¥208,780
10日以内出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
オーハウス温度電極
正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH酸化還元電位(ORP)導電率溶存酸素(DO)温度の各電極がラインナップされています。
長さ(mm)120測定範囲(℃)0~100ケーブル長(m)1正味質量(g)80電極温度アズワン品番69-8302-52材質(シャフト)ステンレススチール
1個
¥10,980税込¥12,078
33日以内出荷
ライン精機デジタルPH計
交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。
データホールド機能付です。
用途食品のpH管理に、河川等の水質検査にトラスコ品番751-7319幅(mm)60高さ(mm)135質量(g)265奥行(mm)33電源積層形9V乾電池×1本(付属)コード長さ(m)(pH電極)約2測定範囲(pH)1.00~13.00測定方式ガラス電極法測定精度±0.07pH(PH5.00~9.00)文字高(mm)15分解能0.01pH測定周期(秒)約0.4確度pH±0.07
1個
¥21,680税込¥23,848
当日出荷
幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
佐藤計量器製作所ハンディ型pH計
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50大きさ72×182×31.5mm校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-46
1個
¥2,598税込¥2,858
翌々日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ














![ベンチトップ型 PHメーター PHSJ-6L REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)