- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- PHP-31のおすすめ人気ランキング
PHP-31のおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新6件の「PHP-31」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pHセンサー」、「pH計」、「pH標準液」などの商品も取り扱っております。
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合
ハンディ型pH計SK-620PH
アズワン品番
2-5973-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
付属品
標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部
材質
指示計:ABS/センサ電極:ガラス
測定範囲
PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃
寸法
指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)
電源
9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)
測定精度
PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)
センサー
PH:ガラス電極/温度:サーミスタ
分解能
PH:0.01pH/温度:0.1℃
使用環境
0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命
約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。
付属品
pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部
材質
指示計:ABS
測定範囲
PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃
電源
9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)
測定精度
PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
指示計:約72×182×32
分解能
PH:0.01pH/温度:0.1℃
使用環境
0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命
約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様
質量指示計/220g(電池含む)
付属品
標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書
寸法(mm)
サイズセンサ電極/Φ12×L135
電源
9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)
コード長さ(m)
1
測定範囲(pH)
0.00~14.00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ指示計/72×32×182
センサー
pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
分解能(℃)
pH:0.01pH、温度:0.1
機能
自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト
使用環境
0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命
連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )
電極
質量センサ/76g
1台
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
電源(V)
006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
pH/0.00~14.00pH 温度/0~50
大きさ
72×182×31.5mm
校正
3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電池寿命
約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)