- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- PJ1/2 ジョイントのおすすめ人気ランキング
PJ1/2 ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新126件の「PJ1/2 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pj1/2 ナット」、「pj1/2 mm」、「pj1 2 寸法」などの商品も取り扱っております。
外側にリブが付いているのですべりません。
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)
12.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
仕様
●メス1/2 ⇒ オス3/8●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165108
アズワン品番
67-4836-99
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
材質
黄銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法D(Φmm)
28
寸法L2(mm)
12
寸法W(mm)
12.3
適合工具
専用工具/M136L
接続ねじ種類
PJ
仕様
●メス3/8 ⇒ オス1/2●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165113
アズワン品番
67-4837-03
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
仕様
パッキン付
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
PJ×G(めねじ)
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
適合流体
空気
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
材質
真鍮
使用流体
空気、水、作動油他
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
使用流体
水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に
適合
呼び13管用
材質
黄銅製
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
材質
黄銅
形状
ザルボ
種類
ねじ込み継手
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
形状
ホースジョイント
ねじの種類
PT
材質
BSBM
ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。
用途ホースと外ネジパイプの接続
形状
ホースジョイント
ねじの種類
G(PF)
ホース外径(Φmm)
9
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
形状
エルボ90°
山数
14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15
寸法l2(mm)
14
パッキン付き
用途散水用パーツ
色
ブラウン
取付ねじ
G3/4
流路内径(Φmm)
9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。
用途ホースと外ネジパイプの接続
形状
ホースジョイント
ねじの種類
G(PF)
ホース外径(Φmm)
7
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷