PKH-10のおすすめ人気ランキング

2026/06/17更新
16件の「PKH-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PKH-15」、「SMAコネクタ トルクレンチ」、「エアコン工事用工具」などの商品も取り扱っております。
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)ランキング1位
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)ランキング2位
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5寸法S(mm)24寸法T(mm)5
1本
7,893税込8,682
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH) KANON(中村製作所)ランキング3位
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8ヘッド形状スパナ形全長(mm)約175精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.11タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)19.5寸法S(mm)175寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5最小単位0.01寸法C(Φmm)26.5サービス分類オーダー・加工
1個ほか
9,998税込10,998
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)ランキング4位
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N38SPKH) KANON(中村製作所)ランキング5位
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.29タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2最小単位0.1寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
1個ほか
10,980税込12,078
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.15タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7最小単位0.1寸法C(Φmm)26.5サービス分類オーダー・加工
1個ほか
10,980税込12,078
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5寸法T(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,398税込10,338
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形全長(mm)197精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)2~9主な用途締め付け用質量(kg)0.13寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9ヘッド形状メガネ形全長(mm)約197精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.13タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5最小単位0.01寸法C(Φmm)26.5サービス分類オーダー・加工
1個ほか
20,980税込23,078
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980税込25,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)4~21ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5最小単位0.1寸法C(Φmm)26.5サービス分類オーダー・加工
1個ほか
23,980税込26,378
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)