- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- PL警告表示ラベル
- PL ステッカーのおすすめ人気ランキング
PL ステッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,021件の「PL ステッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警告ラベル」、「ステッカー」、「注意銘板」などの商品も取り扱っております。
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
種別
警告
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
耐熱温度(℃)
-29~100
仕様
裏面離けい紙付
取付方式
裏面離けい紙付
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
取付方式
ステッカー
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質
ペットフィルムステッカー
取付方式
粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)
約-40~60
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分
PL警告表示ラベル
材質
蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)
-29~100
付属品
裏面離けい紙付
形状
ラベル
取付方式
ステッカー
メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。
文字内容
警告 電源の恐れあり
取付方式
ステッカー
材質
蒸着PETステッカー
トラスコ品番
815-1086
寸法(mm)
50×100
質量(g)
12
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
201109
1組(10枚)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)
-29~100
仕様
裏面離けい紙付
種別
注意
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
取付方式
裏面離けい紙付
熱に強い
文字内容
警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
耐熱温度(℃)
約-45~120
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。
貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)
-29~100
仕様
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
取付方式
裏面離けい紙付
文字内容
警告 感電注意 電源部開けるな
材質
蒸着PETステッカー
仕様
裏面離けい紙付
取付方式
裏面離けい紙付
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)
-29~100
仕様
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法
粘着シール
材質
PET
2018年トラスコ掲載ページ
6 1516
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付方式
粘着シール
材質
PET
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応