PLCCのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
372件の「PLCC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PLC」、「引き抜き具」、「rom 抜き 工具」などの商品も取り扱っております。
ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CC NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング1位
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
84,980税込93,478
4日以内出荷

ウルトラセル PLCC04310 Merck(メルクミリポア)ランキング2位
1箱(10個)
42,980税込47,278
7日以内出荷

ウルトラセル PLCC02510 Merck(メルクミリポア)ランキング3位
1箱(10個)
19,980税込21,978
20日以内出荷

ウルトラセル PLCC07610 Merck(メルクミリポア)ランキング4位
1箱(10個)
64,980税込71,478
7日以内出荷


1箱(10個)
52,980税込58,278
翌々日出荷

1個
139税込153
5日以内出荷

サンハヤトPLCC 引抜治具
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
1個
2,398税込2,638
当日出荷


日本モレックス(molex)Molex PLCCソケット
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:32●ボディ向き:垂直●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.9mm●コンタクトめっき:金●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:SMT●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●ハウジング材質:サーモプラスチック●高さ:4.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズ番号:105028RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
119税込131
5日以内出荷

1個
99税込109
5日以内出荷

1箱(5個)
50,980税込56,078
17日以内出荷




仕様用途 = リレードライバ。パッケージタイプ = PLCC。ピン数 = 44。ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998税込2,198
11日以内出荷


PELICAN(ペリカン)高演色LEDライト 3310PLCC
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
付属品ナイロン製ベルトクリップトラスコ品番251-3070材質本体:蓄光ポリカーボネート全長(mm)156電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX8色(本体)ライトグリーン(蓄光)外径(mm)40明るさ(Lm)378(強)/39(弱)照射距離(m)196m(強)/62m(弱)最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)
1個
11,980税込13,178
当日出荷

1箱(10個)
44,980税込49,478
17日以内出荷