- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- POPのおすすめ人気ランキング
POPのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新6,679件の「POP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマードリル用水平器」、「ベストポジションバー」、「POPスタンド」などの商品も取り扱っております。
長年使われていたようなアンティーク感。ショップディスプレイ、お気に入りの空間をおしゃれぶ演出。コインやアクセサリーなど用途に合わせてご使用いただけます。
材質
アイアン
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
二つ折りの内側にメッセージが書き込めるカード。
誕生日を祝福する特別なカードです。
細長い紙を丸めてつくったパーツをていねいに組み合せて、文字やモチーフを仕上げたグリーティングカードは、ベトナムで一つひとつ手作りされているフェアトレード商品です。
寸法(cm)
封筒:16×16
カードサイズ(mm)
150×150
傾斜型ポケットで平積側面に密着展示できアイキャッチになります。 。設置や取外しがワンタッチでできます。 。ペット製なので万一の落下でも破損せず丈夫です。
材質
PET 2mm厚製
1枚からご注文頂けるアピールPOPです。
用途カットフルーツのアピールPOPに。
材質
コ-ト135kg
幅(mm)
300
高さ(mm)
900
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
糸・台紙付。「ヘリウムガス」「ハンドポンプ」対応(別売)
容量(L)
約16
パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。
工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
色
10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒)
サイズ
A4
寸法(mm)
約20.6×28.8
1個(20枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
高級感のあるPUレザー使用。 。名刺の置き場に困らない。もらった名刺を一時置きできる便利なコーナーポケット付き。 。本体にマグネット搭載しているのでスムーズに開閉でき、大事な名刺をしっかりホールド。 。抜群の収納力。名刺約40枚収容可能。 。ブランド名:BelPosto(ベルポスト)ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。
用途出会いの瞬間を美しく彩る。シンプルさと機能美を備えた名刺入れ。
仕様
カードサイズ、マグネット開閉タイプ、コーナーポケット付、メインポケット1+サブポケット2
材質
【表地材質】PU【裏地材質】ナイロン【中芯材質】紙【POP材質】紙【外装材質】PET
寸法(mm)
71×111×21
収納枚数(枚)
名刺約40程度(名刺の厚さによって異なります)
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。
POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。
用途屋内用
材質
POP用発泡パネル
厚さ(mm)
5
インク
UV紫外線硬化
耐候性
2年
サービス分類
オーダー・加工
発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適
直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。
ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×295×320
テーブル寸法(mm)
390×280
テーブル寸法奥行(mm)
280
アーム寸法(mm)
350(内寸)
質量(kg)
3
仕様
テーブル/目盛付アルミ製
線径(Φmm)
ニクロム/0.2(長さ:30m)
温度調節範囲(℃)
約100~200
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
縦型なので垂直にリベット締結をする時に最適です。
扱いやすい最軽量ツールです。ラインの流れ作業で、上から下へ向けてのの作業に最適です。
トラスコ品番
217-0990
全長(mm)
355
質量(kg)
0.79
使用ジョー
PRG402-8A
必要空気圧
0.5~0.6MPa
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
手書きPOP用のカードです。
シンプルなオリジナルPOPを作成したい時におすすめな優しい印象を与える円形カード用紙です。
片面柄(印刷)
陳列に便利なヘッダ付袋入
材質
カード紙262g
寸法(mm)
80×80
1冊(1冊)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
軽くて扱いやすい!作品やカレンダーを手軽に飾れる卓上イーゼル!。軽量で扱いやすいプラスチック素材のイーゼルです。デスクやカウンターに置いて、カレンダー・POP・掲示物の展示が可能です。壁に穴を開ける必要がないので、賃貸やオフィスにもぴったり。特許出願中。
セット内容
本体のみ
材質
PP
焼却しても有害ガスが出ない、地球にやさしいペット素材です!
材質
ペット樹脂(1mm厚)
サイズ
L型
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
色
アイボリー
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
544
備考
乾電池は付属していません。
電源
単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
テーブル径Φ×高さH(mm)
300×74
回転数
3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命
約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)
4
USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能
トラスコ品番
262-7875
セット内容
電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース
全長(mm)
358
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
18
適合ナット径(Φmm)
M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
OPPO Find X8 Pro
タイプ
指紋防止/反射防止
取付方式
シリコン吸着
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
のぼりPOP用マグネットをご使用ください。
用途小型ののぼりPOP用ポールです。
材質
塩ビ
1セット(5本)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷