- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- PP タンクのおすすめ人気ランキング
PP タンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新862件の「PP タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリプロピレンタンク」、「残量メータ」、「PP ボトル」などの商品も取り扱っております。
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等
色
白
EN規格
EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)
24
ノズル
なし
仕様
目盛付、中栓付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
口数
片口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
24
取手
なし
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
タイプ
SBR樹脂
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
取扱説明書(0.86MB)
塗布厚さ(mm)
標準:1.0~3.0
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等
色
白
EN規格
EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
広範囲の下地に高い接着力を有する、耐溶剤型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
タイプ
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
取扱説明書(0.86MB)
塗布厚さ(mm)
標準:1.0~3.0
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。
工業用タンク内清浄。
毒劇物対策用。
色
オレンジ
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム
規格
JIS規格
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
JIS規格
JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様
●材質:強化PP●外寸(mm):288×288×310
アズワン品番
67-8947-76
1個
¥4,620
税込¥5,082
5日以内出荷
廃液を入れて満杯になると、上部のPPボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。一斗缶の口にロートを差し込むだけで、廃液タンクとしてご使用いただけます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
種別
満水標示付
アズワン品番
3-6506-01
1個
¥4,650
税込¥5,115
当日出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途石油化学製品。工業用タンク内清掃。毒劇物対策用。
トラスコ品番
449-3656
材質
ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルム
色
オレンジ
サイズ
XL
胸囲(cm)
108~116
適応身長(cm)
182~188
適応胸囲(cm)
108~116
1着
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
取扱説明書(0.85MB)
塗布厚さ(mm)
標準:1.0
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番
1-4231-01
材質
ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)
(タンク口内径)50
球径(Φmm)
30
ロート上部内径(Φmm)
Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様
PPコック:25A取付、中栓付
口数
片口
ノズル
なし
コック
あり
ねじ山
1”
取手
あり
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。廃液を入れて満杯になると上部のPP(ポリプロピレン)ボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。
種別
Φ120mm(満水標示付き)
アズワン品番
1-4231-04
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
TGK品番
904-21-46-01
セット内容
真空ポンプ(LV-435A)。フットスイッチ。タンク(4l)。チューブ(5m)。フィルター。ピペット×20本
材質
タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)
39
電源
AC100V 50/60Hz
構成
真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
25
吐出空気量(L/min)
25
アズワン品番
1-7965-01
最高真空圧力(kPa)
-46.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
神戸珠数店オリジナル商品です。京丹後織をポイントにあしらった、神戸珠数店オリジナルの錦織数珠袋です。片手の数珠入れとしてご使用いただけます。芯がなく数珠も容易に出し入れしていただけます。留め具なしです。老舗珠数屋が作るこだわりの京都製商品です。
用途数珠入れ
色
ピンク
外装
PP袋
素材
レーヨン/ベンベルグ/ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(cm)
15.3×9
1袋
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷