PP ホースニップルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
318件の「PP ホースニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 タケノコ」、「チューブ継手 タケノコ」、「PVC ホースニップル」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm) 15.5 ねじ規格 PT1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質 ポリプロピレン(PP) 形状 ホースニップル 使用温度範囲(℃) 4~90 最高使用圧力(MPa) (20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など 材質 NYLON+GF 使用温度範囲(℃) -10~+180 仕様 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に 材質 黄銅(C3771) 使用圧力(MPa) 3.45 使用流体 水・空気・油 流体温度(℃) -50~150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質 PA6(GF30%) 入数(個) 1
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷

築地製作所P.Pニップル
材質 PP 形状 ニップル アイボリー 使用温度(℃) -10~+110 常用圧力(MPa) 0.7
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

築地製作所PP竹の子
材質 PP 使用温度範囲(℃) 0~80 圧力(kg/cm2) +80℃:4 常用圧力(kg/cm2) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質 C3604(快削黄銅2種) 使用圧力(MPa) 3.45MPa以下 最高使用圧力(MPa) 3.45MPa以下 使用温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)