PPキャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,425件の「PPキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「peキャップ」、「バッフル付三角フラスコ」、「PP試験管」などの商品も取り扱っております。

1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14) 材質 キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。Georg Fischer エンドキャップ、0.054 重量、67 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。
仕様 ●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9725 アズワン品番 65-7947-38
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否 本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
1箱(50本)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別 三口フラスコ 容量(mL) 500 材質 本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン チューブ接続口径(Φmm) (外径)8 アズワン品番 6-9726-01
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃) 100 硬度(ショア A) 約90 材質 PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1組(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質 ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ 三角フラスコ(バッフル付) キャップ ベント 材質 本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
1箱(4個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1箱(25個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

種別 三角フラスコ 材質 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP 規格 (キャップ)GL45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

種別 三角フラスコ 材質 本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ガスケット/シリコン
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 PP 口内径(Φmm) 45.5 材質(キャップ) PP 色(キャップ)
1ケース(415mL×100本)ほか
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質 塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)