PPディスポビーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「PPディスポビーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスポカップ」、「ビーカー」、「オイルジョッキ 使い捨て」などの商品も取り扱っております。
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類 ビーカー 材質 PP 使用温度範囲(℃) 0~100 目盛 あり
1個ほか
16 税込18
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質 PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛 あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個(300mL)ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様 成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06 材質 ポリプロピレン(PP) 寸法(mm) (上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0 容量(mL) 150 使用温度範囲(℃) 0~100℃ 目盛(mL) (目安) 25 アズワン品番 30-1406-55
1個
30 税込33
翌々日出荷

底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
材質 PP 寸法(mm) (上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54 容量(mL) 20 使用温度範囲 0~100℃ 1目盛(mL) 10 アズワン品番 30-1409-55
1個
15 税込17
当日出荷

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質 PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛 あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXビーカー
ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
用途オートクレーブ可 材質 メチルペンテン樹脂 種類 ビーカー 使用温度範囲(℃) 0~150 機能 オートクレープ可
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質 PP 目盛 あり
1個ほか
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質 PP 目盛 あり 耐熱温度(℃) 121 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃) 95 材質 PP 目盛 あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様 ブロー成型 材質 PP(半透明) 耐熱温度(℃) 約80
1個ほか
18 税込20
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種サンプルの検査や調合に最適な簡易ビーカーです。溶液を入れますと接触透明になり肉眼で見ることが出来ます。使用温度範囲:0~100℃
容量(L) 2 材質 PP
1箱(60個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
1ケース(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質 PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛 あり
1ケース(100個)ほか
9,405 税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 手付ビーカー 材質 ポリプロピレン(PP) 目盛 あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類 手付ビーカー 材質 PP 持ち手 あり 耐熱温度(℃) 121 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃) 95 材質 PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)ほか
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質 PP 使用温度範囲(℃) 0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)