PPベルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
436件の「PPベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppベルト 25mm」、「PPベルト専用金具」、「PR バンド」などの商品も取り扱っております。
ギターストラップ SpiceNoteランキング1位
世界に向けて発信するSpiceNoteの和柄(WAGARA)シリーズ。ヴィンテージ和柄生地(デッドストック)を入手し製品化された希少性の高いモデル。生地の在庫がなくなり次第廃番となる。エンジ色(バーガンディ)を基調に数種類の花をモチーフにした和を感じさせるデザイン。浴衣のようなきめ細かな生地(ツイルやレーヨンの様な目の詰まった生地)を使用。色使いは派手に見えても意外と落ち着いた雰囲気を持つ。本体の裏地にはポリプロピレン(PP)の織ベルトを使用。シッカリとした質感に加え適度に滑る操作性と軽さを両立。ストラップエンド部分には本革(ブラック)を採用。金属パーツ類はアンティック調で高級感を演出
材質【ストラップエンド】本革(ブラック)全長(mm)860~1470FlowerBY(バーガンディ/花柄)金具仕上アンティック調シリーズES-PWG50 「WAGARA」 series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)ポリプロピレン(PP)織ベルト材質(表地)国産和柄生地(デッドストック)本体幅(mm)50
1本
3,098税込3,408
9日以内出荷

水漏れセンサ テクノテックランキング2位
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PPベルト TRUSCOランキング3位
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
1巻
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

パワータイベルト TANAX(タナックス)[バイク用品]ランキング4位
固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める! 高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。 250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。 安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。 ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。 車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。 下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。 ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。 高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)250~2400セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2材質PP・亜鉛ダイキャスト質量(g)121ベルト幅(mm)20
1セット(2本)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ギターストラップ SpiceNoteランキング5位
PP50シリーズの「AmeComi Dogs(アメコミドッグス)」シリーズ。アメリカンコミック風の色使いとコマ割りが特徴のポップでキュートな犬柄。本製品はコーギー(CRG)がモチーフ。ストラップのメイン素材には厳選したポリプロピレンの織ベルトを使用。しっかりとした質感と適度に滑る操作性、軽さを両立。ストラップエンド部分には本革(ブラック)を採用。金属パーツ類はアンティック調で高級感とステージでの反射を考慮。ブランドロゴは主張しすぎないようボディエンド側のレザーエンドに型押し加工。1枚の生地から裁断するため、同品番同色でも柄の表情が異なるのが特徴
材質【ストラップエンド】本革(ブラック)全長(mm)820~1450CRG(コーギー柄)金具仕上アンティック調シリーズES-PP50xx ”Printing Fablic” series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)ポリプロピレン(PP)織ベルト生地プリント生地本体幅(mm)50
1本
2,898税込3,188
9日以内出荷

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ初号文字種別欧文日付寸法(mm)80.5×41×147.5質量(g)138印面サイズ(mm)62.5×11.5
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]固定ベルト T20(4本)
バッグ用リペアパーツ
用途バタつきを防止し、快適で安全なライディングを可能にします。材質PPベルト 、面ファスナーブラック構成本体(MP-103T)×4
1セット
2,498税込2,748
翌々日出荷

・握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。・エラストマー素材のグリップを採用。・グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。書体は、美しく読みやすい明朝体です。
寸法(mm)38.9×28.5×97.7サイズ3号質量(g)46グリーン購入法適合
1個
1,598税込1,758
当日出荷

オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式
用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。最大使用荷重(kg)50
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


PP製ベルトの2本組セットです。重い道具をぶら下げた時など、ベルトのズレを防止します。端をリングに通してマジックテープで止めてご使用ください。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:PPベルト、金具:スチールメッキ質量(g)25タイプマジックテープベルト2本組寸法(高さH×幅W)(mm)390×25
1個
729税込802
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
1個ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ティーエフサービス落下防止ネット 延長ベルト
落下防止ネットLOW・面ファスナータイプ用延長ベルト
用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容延長ベルト:2本材質ベルト:樹脂製(PP)、面ファスナー:ナイロン寸法(mm)対応支柱外周:約240~340内容1セッ(2本入り)
1個
689税込758
4日以内出荷

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
1台
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

安心の日本製。簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト。使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。溶接などの火花の出る作業にオススメです。
ベルト幅(mm)32バックルローラー材質(ベルト)綿、その他材質(調節バックル)
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メーカー独自の三層構造により、今までにないしなやかでソフトな感触に仕上げました。やわらかなクッション付きで「腰の痛み・疲れ」を和らげます。ホールホルダー付きで、キーホルダー・カラビナ・セーフティーコード等の取付に便利。PP樹脂加工ベルト、こしが強くへたらないベルト布地。
用途作業用のベルトに仕様ベルト3層構造、ホールホルダー付(2重リング1ヶ付)長さ(mm)約1300、胴回り対応:1100ベルト幅(mm)48
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]Kシステムベルト T25
オプションパーツ。Kシステムベルト T25
材質PPベルトサイズT25本体寸法(mm)1100×430本体質量(g)100
1本
1,998税込2,198
翌々日出荷

強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

耐荷重~70型/1セット。ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、転倒・落下を防止。化粧ナットとベルトを外せば、対象物の移動や掃除が可能。テレビの脚形状、設置状況に合わせて設置方向を選択可能。ベルトの穴の位置を変えることで、3段階でベルト長さの調整が可能
用途テレビの前方転倒防止セット内容本体:4個、アルコールパッド:1枚材質プレート:スチール(表面処理・カチオン)、ベルト:ゴム製(EPDM)、粘着:アクリル系粘着剤、化粧ナット:樹脂製(PP)、スチール内容1セット
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷

上部にコンパスが付いたスリムデザイン コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能 スタイリッシュなアルマイトカラー 安心の日本製
取付径(Φmm)22または25.4材質アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト)直径(Φmm)32質量(g)29
1個
469税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)