- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- PP袋のおすすめ人気ランキング
PP袋のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新1,379件の「PP袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PPフィルム袋」、「コピー用紙 a4 100枚」、「土壌 消臭」などの商品も取り扱っております。
手持ち袋にチャックが付いた、チャックバッグ。
透明度が高いPP(ポリプロピレン)製で見た目美しく、クリアに演出します。張り・ツヤがあり綺麗な印象です。
展示会出展者の方からのご要望で誕生した袋で、チャックを閉めることができるので自社のパンフレットが他のものと混ざるのを防ぎます。また、空気穴がついていますので、資料を入れて準備する際にもかさばりません。
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
色
クリア
種類
手抜き袋
入数(枚)
100
寸法(チャック上)(mm)
60
見出し枠
なし
3輪キャスターで段差を乗り越えて、荷物を運べる折りたたみキャリー。荷台部分を広げると、3輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。荷台部分を閉じると同時に、キャスター部分が閉じられるので、簡単に折りたたみます。本体重量が4kg以下で、3輪キャスターを採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロックボタンが付いており、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質はPVCを採用しており、段差のある場所でも安定して使えるものを使用しています。
仕様
■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+PVC素材■収納部有効内寸_W:385mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズ
色
グレー
耐荷重(kg)
総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズ
きえーる
商品タイプ
詰替/業務用
繰り返し・詰め替え
対応
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ18mmの刃は、パウチ袋の開封や段ボールのフラップカットに最適です。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど
使用方法
刃の出し方:グリップ
材質
本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)
138
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
158×76×27
替刃仕様
1枚で2回使用可能
適合替刃
NO.160099:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュノーム 610 XDR用(10枚入り)
1箱
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
中身がクリアに見えるOPPを使用。封入用テープのない名刺サイズ用の透明封筒です。また、防湿性・耐水性に優れているため、湿気を好まない商品の梱包に最適です。
仕様
●のり付け:テープ付(のり付け有り)●封筒種類:両面透明封筒
適合
内容物:カード
材質
OPP
サイズ
カードサイズ
厚さ
40ミクロン
1袋(100枚)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
かわいいデザインのシュークリーム袋です。
材質
OP#30
寸法(mm)
125×125
1枚(100枚)
¥789
税込¥868
4日以内出荷
単水栓蛇口と赤外線節水器を連結!
セット内容
本体×1
材質
ABS、鉄
質量(g)
50
形態
包装:PP袋入り(1袋につき10個入り)
1個
¥400
税込¥440
3日以内出荷
外側カバーをひんやりとした感覚の接触冷感生地を使用したひんやりクッション!。暑さに弱いわんちゃんも快適に過ごせます。接触冷感生地なので、冷やしすぎにならず安心です。
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
セット内容
イオン交換樹脂5L×4袋。水切り袋。ビニール袋。回収用コンテナBOX。PPバンド2本。宅配便送り状
その他
使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)。1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください。2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください。3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
1箱(5L×4袋)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
適合厚さ(mm)
5~8(段ボール)
ご家庭での急な印刷やスモールオフィスでのコピーにも多目的に使えるプリンタ共用普通紙。いざというとき、さっと気軽につかえるマルチペーパーです。枚数もかさばりにくい100枚入りがちょうどよいサイズ。袋は比較的破れに強いCPP袋を使用しています。袋本体側にノリが塗布されているので紙の出し入れも容易に行えます。
質量(g)
438
規格
A4
枚数
100
坪量(g/m2)
68
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
223×297×9
1本(100枚)
¥249
税込¥274
6日以内出荷
乾燥する季節に大活躍!
静電気を軽減する便利なアイテム!
様々な生活の中で発生する静電気を和らげます。
コンパクトで持ち運びしやすいキーホルダータイプ。
静電気を吸収して発光。
セット内容
本体x1
材質
銅メッキ、ポリカーボネート
寸法(Φmm)
9×55(キーホルダー部分含まず)
包装形態
PP袋入り
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
マチ付きの袋ですのでコンテナにフィット出来る袋
用途コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に
色
半透明HD
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.013
縦(mm)
650
横(mm)
910(250)
1箱(700枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
たまのお散歩。たまと様々な風景が描かれている小風呂敷です。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
仕様
●サイズ(約):50×50cm●重量(約):40g●材質:綿100%●生産国:日本●PP袋入り
食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。
仕様
内袋あり
トラスコ品番
198-3765
材質/仕上
本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.3
品名
丸型 1t 内袋・排出口付
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×800
外径(mm)
Φ1100
アズワン品番
64-8784-70
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ450×500
ラミネート
なし
1箱(10個)
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
歯科用歯ブラシ、多くの歯科医院様でお使い頂いています。ヘッドが小さいので奥まで届きやすく細かく磨けます。持ちやすい長めのストレートハンドルです。ストレートハンドルはどんな角度でも持ち易く、しっかりと力が入ります。毛先が丸いため歯ぐきを傷つけにくく、歯の表面の歯垢を効率よくしっかり除去します。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯磨き用。
材質
(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色
アソート
質量(g)
10/1本
穴数
21穴
耐熱温度(℃)
約80
寸法(長さL×幅W)(mm)
(全体)174×13
ブラシ寸法(mm)
18×6.5×毛丈9
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色
透明
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズ
きえーる
たまのお散歩。たまと様々な風景が描かれている小風呂敷です。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
仕様
●サイズ(約):50×50cm●重量(約):40g●材質:綿100%●生産国:日本●PP袋入り
高級衣類等の包装に利用される、ホック(スナップボタン)付き袋です。性質の異なる樹脂(PP/PE/PP)を同時に押出製造した共押しフィルムでできており、透明性と柔軟性が高く、また耐寒性があります。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に
仕様
製袋:サイドシール
材質
共押し(PP/PE/PP)
寸法(mm)
フタ部:30+20
フィルム厚さ(μm)
40