PROTECHのおすすめ人気ランキング

2026/11/08更新
303件の「PROTECH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 プラスチック ワックス」、「ティーチングペンダント ETP2」、「ベリティ エンジンオイル」などの商品も取り扱っております。
  • PROTECH RX-1 LAVEN(ラベン)ランキング1位
    LAVEN(ラベン)

    PROTECH RX-1

    LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
    用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。危険物の類別非危険物
    1缶(4L)ほか
    ¥8,698~税込¥9,568~
    5日以内出荷から10日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER Verity(ベリティ)ランキング2位
    Verity(ベリティ)

    VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER

    ESTER(エステル)を配合し油性を強化 混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持 GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可 せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)
    適合車4サイクルバイク、MA指定車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
    1本(20L)
    ¥49,980税込¥54,978
    7日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • PROTECH業務用ワックスRX-1 LAVEN(ラベン)ランキング3位
    プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き
    用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤危険物の類別非危険物
    1本(20L)
    ¥29,980税込¥32,978
    5日以内出荷

  • PROTECH業務用洗浄剤SZ-1 LAVEN(ラベン)ランキング4位
    油、泥、ホコリ等によるマシンの汚れをすみやかに分解洗浄する水溶性アルカリタイプの化学洗浄剤です。 アルミ部品、スチール部品、樹脂、ゴム等に対し影響が少なく、ウォーターベースなので引火の危険もありません。 洗浄能力がRZ-1より優れています。 キャニオンガン0.5L容器付き
    用途二輪車のボディー、タイヤ等の洗浄用液性アルカリ性表示成分非イオン系界面活性剤(6%)、陰イオン系界面活性剤、アルカリビルダー危険物の類別非危険物
    1本(20L)
    ¥17,980税込¥19,778
    5日以内出荷

  • 有線式インターカム PROTECHランキング5位
    BNCケーブルによる簡単接続で全員同時通話が可能。親機を必要とせず、FD-300Aを2台以上とBNCケーブルのみですぐに全員同時通話が始められます。最長2kmまで最大10台まで接続可能です。また、ヘッドセットは標準付属のため、新たにご用意していただく必要はありません。堅牢な金属ボディながら約260gという軽量化を実現しました。また、角形(006P/9V)アルカリ乾電池1個で約50時間の連続駆動を実現しました。ローインピーダンス結合により外来ノイズを最小限に抑え、聞き易い音質を確保しています。また、ヘッドホン・マイクの各ボリュームを操作することで、様々な現場にあわせたボリューム調整をすることが可能です。
    付属品ヘッドセット(FL-310)/006P 9V乾電池/取扱説明書/保証書RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
    1個
    ¥32,980税込¥36,278
    11日以内出荷

  • IPT-PRTP6CHGは豊富なパーツが揃うオールインワン仕様で、多彩な作業に使えるマルチルーターです。 最高16,000RPMのハイパワーと6段階の速度調整に加え、便利な正逆回転切り替え機能を搭載しました。 デジタル表示や手元のLEDライトが精度の高い作業をサポートします。 USB Type-C給電により充電しながらの連続使用も可能です。定格時間以上の連続使用はしないでください。 ペン感覚で扱えるスリムなボディで、DIYから精密な工作まで幅広く活躍する万能ツールです。 研磨、穴あけ、切削など様々な用途にすぐ対応できる、豊富なビットやカッティングディスクなどのパーツがセットになっています。 すべてを綺麗に収納できる専用ツールケースが付属しており、パーツの紛失を防ぐとともに、持ち運びや保管にも大変便利です。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨セット内容ルーター本体、ツールケース、コレットチャック×2、ビット×12、Type-C充電ケーブル、 ステンレス製カッティングブレード(丸鋸刃)×2、カッティングディスク(切断砥石)×10、サンディングバンド×8、専用レンチ×1、小物収納ボックスシャフト径(Φmm)(使用可能)2.8-3.2回転数(min-1[r.p.m])6000/8000/10000/12000/14000/16000電源内蔵リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約90使用時間約20分×3回※長時間使用する場合は、指定の定格使用時間で必ず一度電源スイッチを切り、約20分たってから使用してください。(電源スイッチの入切による連続運転は連続使用と同様です。)定格使用時間20分※定格時間以上の連続使用はしないでください。保証期間6ヵ月充電時間(分)約90本体寸法(縦×横×高さ)(mm)約160×22×26ポート充電/USB Type-C
    1個
    ¥3,500税込¥3,850
    5日以内出荷

  • スッと伸ばして、シュルっと収納!持ち運びに便利な、一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたAC充電器です。ケーブルは必要な長さに調節でき、持ち忘れる心配もありません。最大出力45Wで、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電にも対応します。
    用途一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたAC充電器です。 。一体型のケーブルは長さ約64cmの巻き取り式で、シーンに合わせて長さを調節しながら使用でき、すっきりと収納できます。ケーブルを別途持ち歩く必要がないため荷物がかさばらず、持ち運びに便利です。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポートも搭載しています。 。USB Power Delivery 45Wの最大出力でスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンなども充電できます。 。USB Power Delivery 45W充電に対応した機器に限ります。 。USB Type-C一体型ケーブル、USB Type-Cポートのどちらかの単独使用時に限ります。 。2台のスマートフォンを同時に充電することも可能です。 。同時使用時はUSB Type-C一体型ケーブルが30W、USB Type-Cポートが10Wの最大出力となります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch 2ではドック併用での使用には対応していません。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。本製品は日本国内専用です。 。故障およびケガ防止のため、ケーブルを巻き戻す際は、完全に戻るまでケーブルを手で持って操作してください。 。USB Type-Cポートに接続する充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。本製品を使用中に空いているポートまたは一体型ケーブルに充電する機器を接続した際、接続中のポートまたは一体型ケーブルの出力が一時的に切れ、再接続することがあります。また、再度スマートフォンなどから充電開始音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。 。本製品の温度上昇時など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続機器の接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様法令:◇PSE 特定電気用品質量(g)約145使用温度範囲(℃)0~25ケーブル長(m)約0.64コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1、USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種USB Type-C(TM)コネクターとUSB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 45WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2台同時接続時、合計最大40Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約37×約48.5定格出力電圧(単独接続時)USB Type-Cコネクター/USB Type-Cポート、(2ポート同時接続時(1))USB Type-Cコネクター定格入力電流(A)1.2コンセント仕様90度スイング構造保証期間1年間定格出力電流(2ポート同時接続時(1))USB Type-Cコネクター、(単独接続時)USB Type-Cコネクター/USB Type-Cポート使用可能国日本
    1個
    ¥3,198税込¥3,518
    翌々日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • ・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)。・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード。・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0OSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、6 × USB 10Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort。1 × HDMI port 。2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.。 Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.。 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.。Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
    1台
    ¥51,980税込¥57,178
    6日以内出荷

  • RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。
    色ブラック規格CE:レベル1
    1個
    ¥1,698税込¥1,868
    4日以内出荷

  • RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。
    色ブラック規格CE:レベル1
    1個
    ¥1,798税込¥1,978
    4日以内出荷

  • シンプルなデザインながらしっかりとしたクオリティを確保 ポリメッシュ素材で構成されたアッパー 軽く、伸縮性があり、風を通す汎用素材。ごわつきのほとんどない着け心地で日常使いに最適。 エアプレーンリストバンドクロージャ― 柔らかく、優しい肌触りのリスト設計。着脱時に引っ掛からないイージーなフィット感。 ライクラインサート 指側面に伸縮素材であるライクラ®;を配置し、まるで指一本一本に吸い付くかのようなフィット感。 ERGO PROTECH®;ナックルプロテクター 従来モデルより新型プロテクターに変更。FIVEが特許を取得した特殊形状。ハニカム構造を織り交ぜ、衝撃吸収性に優れる。人間工学に基づき設計され、シングルピースでありながらつっぱらない。 ERGO PROTECH®;パームスライダー 転倒時の衝撃を緩和・滑る力に変換し、ケガを防止。柔軟性のある薄型設計。人体工学に基づいた設計で、従来モデルに比べ長時間の使用でも手を痛めず、疲労感を軽減。 スマホタッチ対応 待望のスマホタッチ機能に対応。ツーリングなどの出先でのちょっとした操作に。
    用途バイクグローブ
    1双
    ¥5,998税込¥6,598
    5日以内出荷から11日以内出荷
    バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

  • RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。
    色ブラック規格CE:レベル1
    1個
    ¥2,398税込¥2,638
    4日以内出荷

  • ●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
    保証期間6ヵ月セット商品数122寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9RoHS指令(10物質対応)対応
    1個
    ¥2,398税込¥2,638
    当日出荷

  • FIVE(ファイブ)

    TFX4

    軽量で快適なツーリングモデル 装着感がゆったりとしており、ナックルプロテクターやワイドケブラーパネルも柔らかく、ハンドル操作の抵抗にならず手が疲れにくい。 快適なライディングをしたいときに手を伸ばす、ロングツーリング対応グローブ。 ERGO PROTECH®;ソフトナックルプロテクター 長時間の使用でも疲れないソフトナックルプロテクターを採用。ライダーのロングツーリングをサポート。 ワイドKevlar®;パームパッド 疲労感の少ないKevlar®;パームパッドを採用。高耐久性素材でもあり、万が一の転倒にも手のひらをしっかり保護。 4-Way SpandexTM 生地に伸縮性の高い素材を採用することで優れたフィット感と柔軟性を両立。 指の間にLycra®; 伸縮性が高く操作性が向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
    用途バイクグローブ
    1双
    ¥8,998税込¥9,898
    5日以内出荷から11日以内出荷
    バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

  • レーシングスーツに採用するT.I.P.S.(Taichi Impact Protection Slider)のテクノロジーをフィードバックしたTPUプロテクターをナックルやカフ、各指に採用し路面との摩擦抵抗を抑え、転倒時に受ける衝撃を軽減。ナックルの裏にはソフトタイプのプロテクター”HERATROM”も内蔵し、衝撃吸収力を上げるだけでなく、甲にかかる負荷を抑え操作性の向上を実現。掌のSPSはさらに進化を遂げ、舟状骨の怪我を低減、手首周りの保護に役立ちます。牛革、カンガルー革など多くの素材を効率よく配置することで、最高の保護性能と操作性を両立しております。
    材質牛革 54% / カンガルー革 26% / ポリアミド 8% / 山羊革 4% / ケブラー 3%/ナイロン 3%/エラスチン 1%/合成皮革 1%
    1双
    ¥26,980税込¥29,678
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

  • USB充電式・コードレスのはんだこてキットです。 IPT-PIS450はUSB充電式・コードレスで、約15秒の急速加熱と200~450℃の精密な温度調節が魅力です。 デジタル表示で設定温度が一目でわかり、約45gの軽量設計により細かな作業も快適です。 3種の交換用こて先やスタンド、はんだ線が揃ったオールインワン仕様で、専用ケース付きのため収納や持ち運びも簡単です。 これ一台で本格的な電子工作やDIYをすぐに始められます。 煩わしい電源コードがないコードレスタイプを採用し、内蔵リチウムイオンバッテリーにより、コンセントの場所を気にせず、どこでも手軽にDIYや電子工作が可能です。 充電ポートには広く使われているUSB Type-Cを採用しています。(約110分の充電で約20~30分の連続使用が可能) 本体に搭載されたディスプレイで設定温度をデジタル表示。 200℃から最大450℃まで、作業に合わせて細かく温度調節が可能です。 熱に弱い精密部品や樹脂加工(低:200~250℃)、一般的な基板作業(中:250~350℃)、太いケーブルの接続(高:350~450℃)など、最適な温度で確実な作業を行えます。 電源を入れてから作業可能温度に達するまでの立ち上がり時間は、わずか約15~20秒です。 使いたい時にすぐに温まるので、作業の待ち時間を大幅に短縮し、スムーズかつ効率的にDIYや修理作業を進めることができます。 はんだこて本体に加え、充電ケーブル、はんだ線、専用スタンド(こて先クリーナー付き)、交換用こてさきが全て専用ケースにスッキリと収納されています。 持ち運びにも便利で、これ一つ買えば追加の道具なしですぐに作業をスタートできる充実のセット内容です。
    仕様【はんだ】フラックス入り有鉛はんだ(線径0.8mm/Sn60%・Pb40%)セット内容はんだこて本体・交換用こてさき(3本)・はんだ線・USB充電ケーブル・専用スタンド(こて先クリーナー付き)・専用ケース電圧(V)5消費電力(W)12電源内蔵リチウムイオンバッテリー温度(℃)こて先/200~450(温度調節可能)本体質量(g)約45寸法(縦×横)(mm)本体のみ/約157×18(こてさきの根本まで)連続使用時間(分)約20~30保証期間6ヵ月充電時間(分)約110ポート充電/USB Type-C立ち上がり時間(s)約15~20(作業可能温度まで)
    1個
    ¥3,598税込¥3,958
    当日出荷

  • RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。
    色ブラック規格CE:レベル2
    1個
    ¥3,798税込¥4,178
    4日以内出荷

  • RIDEZから新たにプロテクターのブランド「RIDEZ PROTECH」がローンチされました。 RIDEZのレザージャケットに+aでプロテクション機能を加えることが出来ます。軽さと通気性、更に柔軟性を持たせるためにトライアングルホールが規則的に配置されております。CE Level1のプロテクターで、安全性も保障されております。 プロテクターと体が接地した時に痛くならないよう心地よい柔らかさの配合になっています。柔軟な動きに適応できます。 プロテクターはジャケットを着た時にどうしてもシルエットが大きく見えてしまします。それを出来る限り自然なシルエットになるように外側のライン、厚みなどを何度も調整して作り上げました。 RIDEZ以外のジャケットにもお使いいただけるようなサイズになっております。
    用途軽量で柔らかい・ライダースプロテクター(ショルダー)色REDサイズフリー
    1個
    ¥2,698税込¥2,968
    4日以内出荷

  • FIVE(ファイブ)

    RFX3 EVO

    しなやかなフルグレインゴートレザーと合成レザーを組み合わせ耐久性とフィット感を両立したトップ構造。ナックル位置を最適化する通気性の高いアコーディオン構造を採用。新世代AirGO PROTECHナックルプロテクターにより、優れた衝撃吸収と通気性を確保。掌側にERGO PROTECH TPRパームスライダーを搭載し、転倒時の滑走ダメージを軽減。指には通気孔付きTPRプロテクションを採用し、軽量性とプロテクションを両立。前腕部にはカフに一体化されたTPRプロテクション(スライダー)を装備。デュアルクロージャーシステムにより、手首のフィット感を細かく調整可能。薬指と小指をつなぐAnti-Twistアコーディオンハンド(FIVE独自技術)で、転倒時の指の広がりを抑制。掌にHi-Res Grip補強を配置し、優れたグリップ性能を提供。人差し指と親指にTouch Screen機能を搭載し、スマホ操作に対応。ロードからサーキットまでこなす、高いパフォーマンスと万能性を備えたレーシング系モデル。
    用途ライディンググローブ
    1双
    ¥21,980税込¥24,178
    8日以内出荷
    バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

  • Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボジャケット。通気性と快適性を両立したAlpinestars×ROUGH&ROADのコラボレーションオリジナルデザインのライディングパーカー。軽量シェル構造を採用し、前面・背面・脇下にメッシュ生地を大きく配置することで通気性を確保しながら着用時の軽さと動きやすさに特化したモデル。アジア地域向けのAsia Fitが採用され、日本人の体格にフィットした身体に馴染みやすいサイズ設定になっています。フロントポケットだけでなく、胸・背面ポケットや簡易防水インナーポケットなど、収納も豊富に備えています。フードは着脱可能で、リフレクターを装備。肩・肘にはNucleonFlexPlus(CEレベル1)プロテクターが標準装備、胸部と背中のプロテクターも装備可能です(別売)。 Asia Fitとは。Alpinestars Asia Fit コレクションは、単なるフィット調整にとどまらず、ASRテスト(Alpinestars Safety Research Lab 基準)をクリアした高いプロテクション性能・品質・耐久性を備えています。アジアの気候に適応する軽量で快適な設計に加え、アジア市場向けに特別開発されたフィットとパターン、厳選されたカラーと素材を採用し、実用性とデザイン性を高次元で両立したコレクションです。Tech-Air対応。~以下はオプションの適合プロテクターです~。Alpinestars。【胸プロテクター】。・NUCLEON PLASMA FULL CHEST PROTECTOR HOOK AND LOOP。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターMサイズ。【背中プロテクター】。・NUCLEON KR-CELLi。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。・NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT。CEレベル2。ジャケットサイズS/M/LはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズXL/XXLはプロテクターLサイズ。【肩・肘プロテクター。CEレベル2】。・NUCLEON Flex Pro shoulder。・NUCLEON Flex Pro elbow。CEレベル2。ジャケットサイズS/MはプロテクターSサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。ラフアンドロード。 。【肩・肘プロテクター/CEレベル2規格】。【ショルダー】。・RR10109 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール。【エルボー】。・RR10110 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ
    素材ポリエステルプロテクター肩・肘CE1パッド標準装備
    1着
    ¥33,980税込¥37,378
    5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)