PS-D4C40のおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
6件の「PS-D4C40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20ピンコネクター」、「1.27 mm ピッチ コネクタ」、「ps-d4c50n」などの商品も取り扱っております。
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃) -55to+85 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 コンタクトピッチ(mm) 2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数 2列型 耐電圧 AC1000Vrms
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質 インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)。ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)。ソケットコンタクト:リン青銅。ピンコンタクト(ポスト):銅合金 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC500Vr.m.s(1分間) 定格電流(A) 3 接続形式 垂直・平行 仕上 ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュ。ピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ 接触抵抗(mΩ) 20以下 適合電線 圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)。圧着:AWG#22~#36相当の撚線 コンタクトピッチ(mm) 2.54ピッチ、2列 結線方式 電線側:圧接・圧着。基板側:半田(スルーホール) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1個
419 税込461
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ クローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃) -55to+105 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 圧接
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプ クローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃) -55to+85 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 圧接
1個
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル長(m) 0.5 ケーブル 30芯フラットケーブル 使用コネクタ CN1 30 ピンヘッダコネクタ、PS-30SEN-D4P1-1C(F(雌)タイプ . JAE製)相当品、CN2 37ピンD-Subコネクタ(F(雌)タイプ)、スクリューロック インチネジ(#4-40UNC) 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷