PTF-08のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
15件の「PTF-08」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ptf08」、「グリスニップルレンチ」、「グリスニップル 1 4 28unf」などの商品も取り扱っております。

プッシュインPlus端子台ソケット omron(オムロン)ランキング2位
種類表面接続ソケット取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用端子形状プッシュインPlus端子
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

共用ソケット omron(オムロン)ランキング3位
1個ほか
899税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコランキング4位
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101
1個
16,300税込17,930
当日出荷

機能型  パイプ用ファン バクマ工業ランキング5位
壁面・天井面取付兼用型
用途強制排気用ファンターボファン呼び径(Φmm)100
1個
8,998税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
219税込241
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
1本
7,990税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
1袋(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1箱(1個)
4,898税込5,388
33日以内出荷

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
1個
3,250税込3,575
当日出荷

1個ほか
170税込187
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個ほか
219税込241
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
1台
2,098税込2,308
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)