- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- PTFEジスク入グローブバルブのおすすめ人気ランキング
PTFEジスク入グローブバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「PTFEジスク入グローブバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100A バルブ」、「北沢バルブ」、「スチーム バルブ」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
PTFE
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
PTFE
材質(グランド)
SUS304
材質(グランドパッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)
PTFE
材質(ステム)
304SS+ハードCrめっき
材質(ステム座金)
SUS316
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
SCS13A/SUS304
材質(パッキン座金)
SUS316
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
材質(ロックナット)
SUS304
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
材質(ジスクホルダ)
304SS
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
最高使用圧力(MPa)
1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、。1.0/120℃以下の飽和蒸気
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
クラス
150
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅鋳物)
使用温度範囲(℃)
120以下
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)
C3771
バルブ種類
グローブバルブ
材質
パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0
接続方式
フランジ形
材質(ジスク)
SUS304
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油
ハンドル形状
丸形
材質(ボンネット)
C3771BE
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FCD-S
材質(カバー)
FCD-S
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
膨張黒鉛パッキン
クラス
10K
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水1.18
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル車)
ADC12
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
材質(弁棒)
LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ジスクホルダ)
LFBS(鉛レス黄銅棒)
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、300
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
蒸気・高温水ラインに好適
材質
ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格
JV4-2適合品
接続方式
ねじ込み形JIS B 0203
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)
膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
FCD-S
材質(ハンドル)
FCD450
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
クラス
150
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、300
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)
185以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
Kメタル
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ
玉形弁
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7
接続方式
ストレート
材質(シート)
R-PTFE
材質(ボール)
C3771BE(クロムめっき)
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
Kメタル
クラス
150型
バルブ種類
グローブバルブ