- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- PTFEディスクのおすすめ人気ランキング
PTFEディスクのおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新165件の「PTFEディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100A バルブ」、「ptfe シート 0.5mm」、「玉形弁 ねじ込み」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
材質(本体)
FCMB-S35
タイプ
スクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類
玉形弁
形式
内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)
-10~183
最高使用圧力(MPa)
1.4
接続方式
ねじ込み
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途
一般用
ハンドル色
橙
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
SUS403
材質(弁箱)
FCMB-S35
材質(弁棒)
SUS403
形状
ストレート
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10~220
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
橙
使用作動油
重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
材質
PTFE
寸法(mm)
100×100
耐熱温度(℃)
約200
材質
PTFE
種類
丸ワッシャー
水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm2)
2.8
直径(Φmm)
25
接続
入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ
耐圧(kPa)
620
材質
メンブレン:高水和性PTFE
材質(ハウジング)
PP
入数
1箱(50個入)
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
種類
玉形弁
形式
内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)
-10~183
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
橙
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅鋳物)
使用温度範囲(℃)
120以下
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)
C3771
バルブ種類
グローブバルブ
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
Kメタル
クラス
150型
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、300
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
クラス
150
バルブ種類
グローブバルブ
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別
マレブル(強靭鋳鉄類)
形状
ストレート
材質(本体)
FCMB-S35
形式
内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)
-10~220
最高使用圧力(MPa)
1.4
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途
一般用
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
SUS403
バルブ
玉形弁
材質(弁箱)
FCMB-S35
材質(弁棒)
SUS403
種類
8-425用アクセサリ
キャップ種類
8-425
1箱(1000個)
¥4,490
税込¥4,939
6日以内出荷
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
仕様
【推奨プライマー】MP1000
タイプ
防カビタイプ
主成分
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
特性
高耐久性、塗装可
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10~300
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水120℃以下)
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
グローブバルブ
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260