- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- PUS-155のおすすめ人気ランキング
PUS-155のおすすめ人気ランキング
2026/09/14更新3件の「PUS-155」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップビス」、「蛍光ペン カートリッジ」、「PROPUS」などの商品も取り扱っております。
- StarTech.com
USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応
3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0インターフェースUSB2.0セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書長さ(mm)90幅(mm)80高さ(mm)20質量(g)0.046ポート数4対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)-40~125カード薄型(SP取り付け金具を含む)動作温度(℃)-0~75チップセットVIA/VLI-VT6212USBタイプUSB2.0-480Mbit/s1個¥8,198税込¥9,018当日出荷 - 材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
- カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。線幅(mm)4.0質量(g)12エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.4×15.6×130グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号18 112 178繰り返し・詰め替え対応
- カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。商品タイプ詰替式本体線幅(mm)4.0仕様詰替え式タイプシングル質量(g)83.5エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×76×17インク色6色セット(桃・橙・黄・緑・空色・紫)インク水性色数6色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 178繰り返し・詰め替え対応1セット(6色)¥699税込¥769当日出荷
- 材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = 基板実装。ターミナルタイプ = スルーホール。コイル抵抗 = 2.8 kΩ。アプリケーションタイプ = プリント回路基板。長さ = 20mm。奥行き = 10mm。高さ = 15.2mm。寸法 = 20 x 10 x 15.2mm。最高動作温度 = +85℃。。UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8RoHS指令(10物質対応)対応1個¥349税込¥384当日出荷 - 種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
- 色グレー規格UL2919構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器ケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド変換タイプオス - オス
- ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.9/(最小)3.8寸法C(mm)(最大)4.04/(最小)3.94頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
- 材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
- ねじ転造時にねじ先端部からねじ山にV字形状の縦溝を3本形成させて、相手材の雌ねじのタップ立てを低トルクに押さえる効果を生み出します。ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス(SUS410)頭部形状トラス穴の形状十字穴
- ねじの呼びM3ピッチ(山/寸)20材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92寸法C(mm)0.6頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法k(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
- 電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール色青定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.91袋(15個)¥249税込¥274当日出荷
- 材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴