- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- PV7001C パッドのおすすめ人気ランキング
PV7001C パッドのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新104件の「PV7001C パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ポリッシャー パッド」、「ポリッシャー マジック パッド」、「リョービ アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
外径(Φmm)170適合PV7001C、GV7000C、9227C、GA7011C
1枚
¥2,488税込¥2,737
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド寸法(Φmm)150材質ゴム色黒ねじピッチ2.0接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物
1枚
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
適合本体BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ材質エーテル系発泡ポリウレタン硬度(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
1枚
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
クール・テック研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き
【研磨大王】クッションスポンジ ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き 1枚入。【曲面研磨に】ポリッシングサンダーと研磨大王の間に挟むことで、緩衝材としての役割を発揮し、曲面部を効率的に研磨できるようになります。
取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。
外径(Φmm)125
用途一般研磨用外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000硬さ普通穴の有無穴なし
50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別クロスディスク/ロロック/3Mトラスコ品番836-3355最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度EXHエクストラハード
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
3M(スリーエム)ブツ取りサンダー3125用PSAパッド スタンダード
適度な硬さをもち切削性と仕上げ性を兼ね備えた標準タイプと、曲面の研磨に最適なソフトタイプから選択できます。3Mブツ取りサンダー(品番:3125)に標準装備されているパッドです。
外径(mm)30トラスコ品番485-9031材質ナイロン樹脂質量(g)10タイプ標準2018年トラスコ掲載ページ5 0536
1セット(10枚)
¥6,198税込¥6,818
当日出荷