- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- PVAスポンジのおすすめ人気ランキング
PVAスポンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新211件の「PVAスポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pva シート」、「連続気泡スポンジ」、「合成セーム」などの商品も取り扱っております。
ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭性をもっています。
ラテックスの表面は合成のスポンジに比べて耐摩擦力があります。
本体寸法(mm)
100×150×13
洗浄度
クラス100~100000対応オートクレーブ可
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。
取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断
厚さ(mm)
1
仕様
水での膨張率:3%
寸法(mm)
1200×600
耐熱性
60℃
引張伸度(%)
30
引張強度(kPa)
1200
圧縮応力25%(kPa)
300
気孔径(mm)
150μm
気孔率(%)
89
1枚
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
強度が高い高耐久性です。
密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。
引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。
工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
160×245×70
タイプ
超耐久
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色
ピンク・イエロー・ブルー
使用方法
1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質
PVAスポンジ
タイプ
3色セット
危険物の類別
非危険物
弾力性がアップし、水含みも良く長持ちします。洗車などにも使えます。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。
色
イエロー
幅(mm)
165
高さ(mm)
250
質量(g)
60
奥行(mm)
70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
250×165×70
適合用途
玄関・タイル掃除
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
多人数でグランドの整備をする時に役立つスポンジ。吸水力に優れた連続気泡タイプの復元力に優れたエーテルフォームを使用しています。
材質
特殊スポンジ
吸水量(mL)
1800
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
50×28×5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。
材質
PVAスポンジ
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに
材質
ウレタンフォーム
色
イエロー
トラスコ品番
764-3616
厚さ(mm)
50
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-20~70
縦(mm)
330
横(mm)
500
面密度(kg/m2)
22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすい大きさにカットしたスポンジです。
ジョイント部の糊の拭き取り、糊付機・バケツ等の洗浄に便利で大変経済的なスポンジです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×130×60
1袋(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
材質
セルロース
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質
(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的
暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸水力に優れたPVAスポンジ。
用途に応じて使い分けが可能です。
お好みのサイズにカットも可能。
吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等
使用方法
1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質
PVAスポンジ
タイプ
単品
危険物の類別
非危険物
泡立ちよくソフトでボディに優しい海綿状スポンジ。
材質
ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)
約70
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
多人数でグランドの整備をする時に役立つスポンジ。吸水力に優れた連続気泡タイプの復元力に優れたエーテルフォームを使用しています。
材質
特殊スポンジ
吸水量(mL)
1000
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
28×25×5
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。
用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。
寸法(mm)
120×165×60
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
驚きの吸水パワーです。水戻りがスピーディーです。硬くなってもすぐに使えます。好きな大きさにカットしても使えます。
用途水滴の拭き取りに。
色
ブルー
材質
PVAスポンジ
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。
取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。
脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。
難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター
インクなどの含浸、および吸液体
ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター
消音材
粉体搬送用多孔質板
仕様
水での膨張率:3%
寸法(mm)
1200×600
耐熱性
60℃
引張伸度(%)
50
引張強度(kPa)
1600
圧縮応力25%(kPa)
900
気孔径(mm)
90μm
気孔率(%)
91
材質
PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
寸法(mm)
約430×325
色
ブルー
質量(g)
約120
アズワン品番
64-7951-69
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷