- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- PW-100のおすすめ人気ランキング
PW-100のおすすめ人気ランキング
2026/04/11更新1,734件の「PW-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーウィンチ」、「MSB-1」、「Vすべり」などの商品も取り扱っております。
自動車用カートリッジエレメントです。
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2.5機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミック耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2.5接続形式ホース/チューブ機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに色透明シート長さ(m)100材質ポリエチレン(新料 100%)シート厚さ(mm)0.02関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
産業機械用エアーエレメントです。
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
1丁
¥9,598税込¥10,558
当日出荷
EATON(イートン)100V 1080VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)
100V、1080VA、CE,UL,RoHS3対応
ラインインタラクティブ給電方式
通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。
IT機器用UPSとして数多く使用されているラック1U型UPSです。
PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。
◆仕様:
【入力電圧(V)】:100~125V
【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時)
【入力周波数(Hz)】:50/60Hz
【相数】:単相2線
【入力プラグ形状】:5-15P
【出力容量(VA/W)】:1080VA/825W
【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%)
【出力波形】:正弦波
【出力コンセント(数)】:5-15R(5)
。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。
。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
。出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。
。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%)入力電圧(V)100~125コンセント出力5-15R(5)出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60プラグ形状5-15P入力電圧範囲(V)80~128(100設定時)出力容量(VA/W)1080/825
1個
¥219,800税込¥241,780
10日以内出荷
EATON(イートン)100V 500VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)
100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応
ラインインタラクティブ給電方式
通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。
IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。
海外モデルのPW5115シリーズ(EOL済み品)のタワー型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。
◆仕様:
【入力電圧(V)】:100~125V
【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時)
【入力周波数(Hz)】:50/60Hz
【相数】:単相2線
【入力プラグ形状】:5-15P
【出力容量(VA/W)】:625VA/500W
【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%)
【出力波形】:正弦波
【出力コンセント(数)】:5-15R(8)
。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。
。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
。出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。
。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。仕様【出力コンセント】5-15R(8個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設不可、【リモートコネクタ】Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category A2付属品クイックスタートガイド(英文)/ 安全ガイド(英文)/ ユーザーマニュアルCR-ROM(英文)/ RS-232ケーブル 1本/ USBケーブル 1本/ Eaton UPSご購入者登録ページのご案内 [ラックタイプは19インチラックレール(EIA規格)が付属します]質量(kg)11タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池規格【EMC】FCC Part 15 subpart B Class B、【安全規格】UL 1778 / UL 497Aケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約1.7、【RS-232ケーブル】約1.2、【USBケーブル】約1.75出力電圧(V)100/120/125 (-10% / +6%)入力電圧(V)100~125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×346×233対応Advanced Battery Management(ABM)冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能入力プラグ5-15P出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)高度(m)3000相数単相2線相対湿度0~90%(結露不可)保証期間2年(バッテリー含む)力率0.8騒音レベル(dB(A))40未満入力周波数(Hz)50/60保存温度範囲(℃)-15~50(推奨10~25)※バッテリーなし効率(最大)97%レール長さ(mm)【ラック】440~1000入力電圧範囲(V)80~162(設定調整可能)ポートRS-232ポート、USBポート出力容量(VA/W)625/500動作温度範囲(℃)0~35(推奨25)給電方式ラインインタラクティブ方式
1個
¥129,800税込¥142,780
10日以内出荷
木製の使い捨てスプーン。気軽なおもてなしにぴったり。
材質天然木寸法(幅W×長さL)(cm)2.2×11
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW100630
全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに。 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン。コップでも溶かせる溶けやすさ。アンチ・ドーピング認証
賞味期限製造日より24ヶ月