PW-100のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
1,751件の「PW-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pw-10」、「パワーウィンチ」、「MSB-1」などの商品も取り扱っております。
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg) 1.9 ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 最大電流(A) 2.5 機能 手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング) フッ素ゴム 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40 材質(ダイヤフラム) PTFE 最大消費電力(VA) 250 平均消費電力(W) 18 材質(チャッキボール) セラミック 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg) 1.9 ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 最大電流(A) 2.5 接続形式 ホース/チューブ 機能 手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40 材質(ダイヤフラム) PTFE 最大消費電力(VA) 250 平均消費電力(W) 18 材質(チャッキボール) セラミック 移送可能粘度(mPa・s) 50以下 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm) 250 付属品 ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番 294-2925 質量(g) 600 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 5×7・6×8 適合寸法(mm) 18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

100V、1080VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているラック1U型UPSです。 PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:5-15P 【出力容量(VA/W)】:1080VA/825W 【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%) 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(5) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V) 100、120、125 (-10% / +6%) 入力電圧(V) 100~125 コンセント出力 5-15R(5) 出力波形 正弦波 相数 単相2線 入力周波数(Hz) 50/60 プラグ形状 5-15P 入力電圧範囲(V) 80~128(100設定時) 出力容量(VA/W) 1080/825
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
ポート数 (10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2 接続方式 10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様 リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。 ファン なし
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。 海外モデルのPW5115シリーズ(EOL済み品)のタワー型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:5-15P 【出力容量(VA/W)】:625VA/500W 【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%) 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(8) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 仕様 【出力コンセント】5-15R(8個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設不可、【リモートコネクタ】Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category A2 付属品 クイックスタートガイド(英文)/ 安全ガイド(英文)/ ユーザーマニュアルCR-ROM(英文)/ RS-232ケーブル 1本/ USBケーブル 1本/ Eaton UPSご購入者登録ページのご案内 [ラックタイプは19インチラックレール(EIA規格)が付属します] 質量(kg) 11 タイプ メンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池 規格 【EMC】FCC Part 15 subpart B Class B、【安全規格】UL 1778 / UL 497A ケーブル長(m) 【入力電源ケーブル】約1.7、【RS-232ケーブル】約1.2、【USBケーブル】約1.75 出力電圧(V) 100/120/125 (-10% / +6%) 入力電圧(V) 100~125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×346×233 対応 Advanced Battery Management(ABM) 冷却方式 ファン冷却 機能 セルフテスト機能 入力プラグ 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース ミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) 高度(m) 3000 相数 単相2線 相対湿度 0~90%(結露不可) 保証期間 2年(バッテリー含む) 力率 0.8 騒音レベル(dB(A)) 40未満 入力周波数(Hz) 50/60 保存温度範囲(℃) -15~50(推奨10~25)※バッテリーなし 効率 (最大)97% レール長さ(mm) 【ラック】440~1000 入力電圧範囲(V) 80~162(設定調整可能) ポート RS-232ポート、USBポート 出力容量(VA/W) 625/500 動作温度範囲(℃) 0~35(推奨25) 給電方式 ラインインタラクティブ方式
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

木製の使い捨てスプーン。気軽なおもてなしにぴったり。
材質 天然木 寸法(幅W×長さL)(cm) 2.2×11
1袋(100本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数 (10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4 接続方式 10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様 リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

1枚
878 税込966
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

10/100BASE-TXポート×24、10/100/1000BASE-Tポート×4、内給電可能ポートは24ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数 (10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4c 接続方式 10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様 リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大464W。
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに。 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン。コップでも溶かせる溶けやすさ。アンチ・ドーピング認証
賞味期限 製造日より24ヶ月
1袋(630g)
4,598 税込4,966
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300]
1箱(10枚)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに。 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン。コップでも溶かせる溶けやすさ。アンチ・ドーピング認証
賞味期限 製造日より24ヶ月
1袋(315g)
2,698 税込2,914
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = 2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = PWミニ。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。ピン数 = 4。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 1.6 x 4.6 x 2.5mm。。汎用PNPトランジスタ、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
699 税込769
翌々日出荷

10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。
接続方式 10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T ファン なし マグネット あり
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。 PW-500は、PW-600Sプロワークチェアスゥイングの座面スゥイング機構を無くした商品です。
材質 座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ 質量(kg) 5.4 高さ(mm) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×130×770 再生紙使用マーク 適合
1脚
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)