PYプラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
166件の「PYプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー プラグ」、「タイル用 アンカー」、「樹脂製プラグ」などの商品も取り扱っております。
カールPCプラグ カールランキング1位
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング2位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグ
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
1箱(250本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット オンダ製作所ランキング4位
・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。
使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング5位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグ
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
1パック(40本)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
1箱(80本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

オンダ製作所WPJ6型 プラグ
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管の止水に使用します。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型! ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える! 配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!
全長(mm)71適合レンチ12mm
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

オンダ製作所検査プラグ
水圧検査と空気圧検査に使用可能。樹脂製で軽量。オーリング付でシールテープ不要の簡単接続。色は、ブルーとピンクの2色です。
材質樹脂形状検査プラグ使用温度範囲(℃)5~35呼び径R1/2使用流体水、エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアー 0.6)
1パック(10個)
1,098税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(96本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
1袋(6個)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ十字穴番号No.2適合材コンクリート
1袋(6個)ほか
128税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグ
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(135本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)