曜日別特売

スイングプラグ対応コンセントカバー

スイングプラグ対応コンセントカバー - JAPPYスイングプラグ対応コンセントカバー - JAPPYスイングプラグ対応コンセントカバー - JAPPY

スイングプラグを接続した状態で施錠!
店舗や公共施設の壁コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。
各社スイングプラグを接続した状態で施錠が可能
錠は市販の200番カギと互換性があり施錠・開錠が可能
既設コンセントへの後付けが可能
別売の防滴パッキン(RDS-30RPG-JP)を使用してIPX3に防水性能を向上

材質
(カバー)PC樹脂 / (フロントパネル・ベース)ABS樹脂
幅(mm)
70
高さ(mm)
140.5
奥行(mm)
29
設置場所
屋内専用
内容量
1個
関連資料:(2.71MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73678599RDC800W-JP
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする