- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- Panasonic フルカラーのおすすめ人気ランキング
Panasonic フルカラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新307件の「Panasonic フルカラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Panasonic フルカラー コンセント」、「WN6091」、「パナソニック 丸 型 プレート」などの商品も取り扱っております。
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
埋込形
ボタン数
2
定格使用電流(A)
0.015~1.5
定格使用電圧(V)
AC24~600
開閉寿命(回)
(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ
2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品
フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
定格
50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成
1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法
M3.5
準拠規格
JIS C4521
接続可能電線(mm2)
2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)
(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号
BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
回路方式
b接点
その他
負荷名表示ができます。
種別
常閉形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
色
ミルキーホワイト
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
フルカラー1コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
回路方式
a接点
その他
負荷名表示ができます。
種別
常開形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
結線方式
リード線式
タイプ
電流検知型
定格電圧(V)
300
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
色
ミルキーホワイト
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
プレート
ワンタッチモダンプレート
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
タイプ
AC/DC両用
定格
30V 0.1A
回路方式
常開形(a接点)・微少電流対応形
結線方式
リード線式
材質
鋼板(t=1.4)
定格
12V 30mA
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)