- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- Panasonic ライティングレールのおすすめ人気ランキング
Panasonic ライティングレールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新436件の「Panasonic ライティングレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配ダク」、「ショップライン」、「ダクトレール直付」などの商品も取り扱っております。
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)
1
仕様
2P15A125V・E付
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)
130×33×19
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)
3
質量(kg)
1
定格
600V90A
2018年トラスコ掲載ページ
3 0878
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)
仕様
2P15A125V
寸法(mm)
80×16×24
ファクトライン30本体の接続に使用します。
仕様
4P30A300V・E付
トラスコ品番
818-5371
質量(kg)
0.08
色
クリームグレイ
適合規格
(PS)E
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
材質(シース)
(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)
75
材質(導体)
鋼(8mm2)+銅(20mm2)
ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。
ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。
質量(kg)
0.03
色
ホワイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用
色
オレンジ(危険色)
タイプ
非張力タイプ
規格
UL規格適合商品
材質(シース)
(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)
75
標準長さ(mm)
2997
材質(導体)
鋼(20mm2)+銅(8mm2)
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様
接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
無
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷