- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- QIのおすすめ人気ランキング
QIのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新789件の「QI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「qi 充電」、「qiコネクタ」、「スマホ ホルダー カシムラ」などの商品も取り扱っております。
衝撃に強いTPU素材とPET素材を特殊成形することで強靱な耐久性としなやかな弾力性を合わせ持った、軽く、衝撃に強いAirPods用TOUGH SLIMケースです。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PET、カラビナ:アルミ合金
対応機種
AirPods(2019年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)、AirPods(2016年発売モデル)
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)
-20~85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
22~28
耐電圧(V/min)
1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
道具・工具の持ち運びに便利なポップアップバックです。使わない時はコンパクトにできます。
用途道具・工具の収納。
ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品
レシーバー×1、充電用ケーブル×1本
色
レッド
規格
Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。
適合規格
Bluetooth 5.0(BLE) Class2
対応OS
Windows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
Bluetooth・2.4GHzワイヤレス
対応機種
Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
分解能
800・1200・1600カウント/インチ
寸法(cm)
約W7.6×D11.8×H5.4
インターフェース
【2.4GHzワイヤレス仕様】USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
製品質量(g)
約106.5
電池
連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日、※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ワイヤレス通信
2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
プロファイル
【Bluetooth仕様】HOGP (HID over GATT Profile)
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数
【Bluetooth仕様】2.402GHz~2.480GHz
マルチペアリング
【Bluetooth仕様】2台可能
ボタン仕様
左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数
1
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)
2.65
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40~105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに。 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの。 スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品
レシーバー×1、充電用ケーブル×1本
色
ブラック
規格
Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。
適合規格
Bluetooth 5.0(BLE) Class2
対応OS
Windows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
Bluetooth・2.4GHzワイヤレス
対応機種
Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
分解能
800・1200・1600カウント/インチ
寸法(cm)
約W7.6×D11.8×H5.4
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
製品質量(g)
約106.5
電池
連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。、※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ワイヤレス通信
2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
プロファイル
HOGP (HID over GATT Profile)
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数
2.402GHz~2.480GHz
マルチペアリング
2台可能
ボタン仕様
左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー
セット内容
ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート
材質
ABS/ガラス/亜鉛合金
出力(W)
15/7.5/5
入力
DC9V/1A-2.5A, 5V/2A
機能
電力変換80%以内
充電方式
充電距離10mm以内
各種認証
Qi認証番号:23232
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
24~28
耐電圧(V/min)
1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修
材質
本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー
幅(mm)
グリップ:48
全長(mm)
160
質量(g)
115
ダイス幅(mm)
丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数
2
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)
5.28
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40~105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダー、スポーティーマインドをくすぐるバケットシート(スポーツシート)型。
便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。
置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。
スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。
Qi規格対応
QC2.0、3.0対応
スマホ対応幅サイズ:最大 幅約80mm、最小 幅約67mm
USB仕様:タイプC
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー
付属品
吸盤付き伸縮ホルダー×1、吹き出し口用ホルダー×1、USB充電コード×1
色
ブラック&レッド
取付方式
吸盤、エアコン吹出口
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
アームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマホホルダー。USBPDに対応。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途車の携帯ホルダー
幅(mm)
145
取付
カップホルダー
高さ(mm)
170
奥行(mm)
88
出力
15W
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
極数
3
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)
7.82
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40~105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000
1パック(20個)
¥419
税込¥461
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー
FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時)
ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン
※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
用途ネジ全般
仕様
LEDライト
長さ(mm)
140
質量(kg)
0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
50
先端寸法(mm)
1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~1100/0~2200/0~3200/
トルク(N・m)
16/40/50
アズワン品番
65-0279-49
ねじ締め能力(mm)ボルト
M14
打撃数(bpm)
0~950/0~2100/0~3400
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様
(ワイヤレス規格)Qi
付属品
USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ
質量(g)
175
取付方式
エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)
0~30
最大出力(W)
15
入力電圧(V)
5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ
幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×113×105
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Qi対応スマートフォンで利用可能なワイヤレス充電器です。
対応するスマートフォンを充電台に置くだけで自動的に給電を開始します。
iPhone:iPhone8以降の機種に対応
アンドロイド:Qi充電搭載スマートフォンに対応
出力(W)
5max.
出力
5V/1A max.(ワイヤレス給電)
対応機種
qi充電対応スマートフォン
入力
5V/2A
動作温度(℃)
0~45
伝送距離
可能:8mm
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数
4
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)
10.36
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40~105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000
1パック(20個)
¥419
税込¥461
当日出荷
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途車内の携帯ホルダー
幅(mm)
130
色
黒
取付
エアコン取付タイプ
高さ(mm)
180
出力(W)
15
奥行(mm)
80
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷