カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • 車種専用アクセサリー(2)
        • 自動車用電気用品(6)
        • 自動車用収納用品(1)
        • 携帯/スマホ関連品(66)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カー用品 :「QI」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートワイヤレスQiスマホホルダーAC SEIWA(セイワ)オートワイヤレスQiスマホホルダーACSEIWA(セイワ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
質量(g)249最大出力(W)15
オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ DELTA(デルタ)オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応、QC2.0、3.0対応 キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー取付方式エアコン吹き出し口適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67USBタイプタイプC
車載ホルダー Qi2 サンワダイレクト車載ホルダー Qi2サンワダイレクト
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。柔軟性のあるフレキシブルアームで見やすい位置に自由に調整できます。着脱式パッドは、面ファスナーで車のダッシュボードなどの平滑面に確実に固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】。本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。必ずMagSafe対応スマートフォン。カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン。カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、フレキシブルアーム、USB Type-Cケーブル、面ファスナー(2セット)、メタルリング、透明シート質量(g)176タイプアーム:ボールジョイントによる角度調整、フレキシブルアームサイズ(cm)約幅6.7×奥行6.0×高さ22.4ケーブル長(m)1定格出力(W)最大15対応機種■対応車種:面ファスナーが貼り付く横4cm×奥行7cm以上の平滑で水平な場所があること。■対応機種:Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン適合機器充電機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン対応フリップケース(手帳型):非対応機能ワイヤレス充電:あり保証期間購入日より6ヶ月設置方法両面テープ取付コネクタ(入力):USB Type-Cポート メス耐荷重(g)700定格入力DC9V/3A、DC12V/2.5A
オートピックQi2 DELTA(デルタ)オートピックQi2DELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
オートワイヤレスQIスマホカップホルダ― SEIWA(セイワ)オートワイヤレスQIスマホカップホルダ―SEIWA(セイワ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
アームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマホホルダー。USBPDに対応。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途車の携帯ホルダー幅(mm)145取付カップホルダー高さ(mm)170奥行(mm)88出力15W
QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコン Pellucid(旧MIRAREED)QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコンPellucid(旧MIRAREED)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)130取付エアコン取付タイプ高さ(mm)180出力(W)15奥行(mm)80
マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LEDなし シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH02-BK MOTTERUマグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LEDなし シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH02-BKMOTTERU
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
最新のワイヤレス充電規格Qi2.2に対応、25Wでの急速充電を実現。スマホの発熱を抑える冷却システム(ファン+プレート)搭載。強力マグネットで走行中もピタッと安定して固定。エアコン、ダッシュボードに設置できるホルダー付き。安心の1年保証
付属品保証書兼取扱説明書、USB-C to USB-Cケーブル(1.0m)、吸盤式アーム、エアコン用クリップ、補助プレート質量(g)本体:約105※付属品を除くタイプLEDなし使用温度(℃)0~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×44×65※付属品を除く対応機種「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。■Apple:●25W充電対応 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、●20W充電対応 iPhone Air、●15W充電対応 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro、MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。※iPhone 16e/SEシリーズは非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です。※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出入力端子USB -C入力仕様USB -C:15V3A出力仕様Qi2ワイヤレス出力:5W、7.5W、10W、15W、25W
マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERUマグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BKMOTTERU
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
最新のワイヤレス充電規格Qi2.2に対応、25Wでの急速充電を実現。スマホの発熱を抑える冷却システム(ファン+プレート)搭載。強力マグネットで走行中もピタッと安定して固定。エアコン、ダッシュボードに設置できるホルダー付き。安心の1年保証
付属品保証書兼取扱説明書、USB-C to USB-Cケーブル(1.0m)、吸盤式アーム、エアコン用クリップ、補助プレート質量(g)本体:約105※付属品を除くタイプLED8パターン使用温度(℃)0~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×44×65※付属品を除く対応機種「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。■Apple:●25W充電対応 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、●20W充電対応 iPhone Air、●15W充電対応 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro、MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。※iPhone 16e/SEシリーズは非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です。※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出入力端子USB -C入力仕様USB -C:15V3A出力仕様Qi2ワイヤレス出力:5W、7.5W、10W、15W、25W
Qi自動検知電動ホルダー キャパシタ付 吸盤取り付け カシムラQi自動検知電動ホルダー キャパシタ付 吸盤取り付けカシムラ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
自動で検知 ワイヤレス充電&電動ホルダー。スマホの充電コイル位置を検知、位置合わせを行うことで高い充電効率で充電できる
材質(本体)ABS質量(g)288取付方式吸盤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×110×205ケーブル長(cm)95
【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け カシムラ【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付けカシムラ
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)。通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き
付属品USB-C-Cケーブル寸法(mm)直径Φ59×奥行27質量(g)51出力(W)最大15使用温度範囲(℃)0~40入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
Qi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 吸盤取り付け カシムラQi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 吸盤取り付けカシムラ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)取付方式吸盤本体質量(g)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
オートピックQi2(フルサポートパック) DELTA(デルタ)オートピックQi2(フルサポートパック)DELTA(デルタ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
Qi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10W カシムラQi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10Wカシムラ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイ。スマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません)。走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計。最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m)。スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン。4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能。インジケータLED付き。
質量(g)240出力(W)最大10(iPhoneは7.5使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス:Qi本体寸法(mm)W107×D29×H200入力DC5V2A/9V2A USB Type-C
QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 クランプ取り付け カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 クランプ取り付けカシムラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ質量(g)135取付方式クリップ式使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス規格:Qi最大出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
オートピックQi(チー)キャパシタ内蔵・バケットシート DELTA(デルタ)オートピックQi(チー)キャパシタ内蔵・バケットシートDELTA(デルタ)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダー、スポーティーマインドをくすぐるバケットシート(スポーツシート)型。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応 QC2.0、3.0対応 スマホ対応幅サイズ:最大 幅約80mm、最小 幅約67mm USB仕様:タイプC
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー付属品吸盤付き伸縮ホルダー×1、吹き出し口用ホルダー×1、USB充電コード×1ブラック&レッド取付方式吸盤、エアコン吹出口
Qi2対応マグネットスマホホルダー貼付 Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダー貼付Pellucid(旧MIRAREED)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。細長い貼付けベース形状で省スペースでも設置出来ます。3M製の強力粘着テープでしっかりと取付可能です。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1/USBケーブル(C-C)×1 /変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1 /脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)120高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型) 約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダ―エアコン Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダ―エアコンPellucid(旧MIRAREED)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。エアコンフィンに引っかけてダイヤルを回すだけで設置出来るエアコン取付フックです。スイングアームで360度回転とスライド移動でエアコンの風を妨げず取付出来ます。キズ防止保護パッド付。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/エアコン取付けフック×1/アジャスター×1/ボールジョイント×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルype-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション ドリンクホルダー用 DELTA(デルタ)オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション ドリンクホルダー用DELTA(デルタ)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。 車内のドリンクホルダーにスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。 アームを好きな角度に調整可能。
用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション取付方式ドリンクホルダー
オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション ベースプレート DELTA(デルタ)オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション ベースプレートDELTA(デルタ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
吸盤の取付が上手くいかない箇所への取付に便利! 5つの足で湾曲した設置面でも取付可能 ベースプレートは両面テープで取付
用途D-2143・D-2144・D-2182オプションパーツ取付方式両面テープ適合プレート直径80mm以下
AFMマグホールドスマホ充電ホルダーQi2 SEIWA(セイワ)AFMマグホールドスマホ充電ホルダーQi2SEIWA(セイワ)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
Qi2で最大15W以上のワイヤレス充電可能なスマホ充電ホルダーです。AppleFindMy認証を取得しているのでiPhoneに入っている探すアプリで使用出来ます。18個のネオジムマグネットで強力にiPhoneをホールドします。CtoCケーブル付属。180度回転するクリップ付き。エアコン取付。アイスブルーの美しいLEDイルミ搭載。
用途車のスマホホルダー
Qi2対応マグネットスマホホルダ―吸盤 Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダ―吸盤Pellucid(旧MIRAREED)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1 /吸盤補助プレート(3M粘着テープ)×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)130高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション サンバイザー用 DELTA(デルタ)オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション サンバイザー用DELTA(デルタ)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。 サンバイザーにスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。 アームを好きな角度に調整可能。
用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション取付方式サンバイザー
Qi2対応マグネットスマホホルダ―アクセサリソケット Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダ―アクセサリソケットPellucid(旧MIRAREED)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルアームで自在に角度調整可能です。USBタイプCはUSB-PD対応。USBタイプAは自動認識IC搭載。DCとUSB同時充電可能です。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/回転防止リング(スペーサー)×1/取扱説明書×1幅(mm)165高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65許容電流(A)【ソケット】3出力電圧タイプC:DC5V/3A DC9V/2.22A DC12V/1.5A タイプA:DC5V/2.4ALED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ10A(Φ6×30mm(交換可))適合厚さ(mm)【ケース】~2入力電圧12V/24V最大電力(W)【ワイヤレス充電】15USB(Type-A)DC5V/2.4A / (Type-C)DC5V/3.0A DC9V/2.22A DC12V/1.5A
マグホールドスマホ充電ホルダーQi2.2/MF SEIWA(セイワ)マグホールドスマホ充電ホルダーQi2.2/MFSEIWA(セイワ)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
Qi2.2で最大25W・アンドロイドは最大15Wの無線充電可能です。MagSafe対応。メタルリング付属でアンドロイドにも対応。新採用の4箇所で自由に可動が出来るフレキシブルローダウンアーム採用。色の選定が可能なアンビエントライトイルミネーションLED搭載。CtoCケーブル付属。両面テープ貼付け。
用途車のスマホホルダー
Qi2対応マグネットスマホホルダードリンクイン Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダードリンクインPellucid(旧MIRAREED)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。お好みの位置に合わせて上下伸縮が出来るネジ固定不要伸縮アーム。ドリンクホルダー取付スタンドは設置後も360度回転出来ます。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 25548セット内容ホルダー本体×1/ドリンクホルダー取付けスタンド×1 /USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1 /取扱説明書×11幅(mm)155高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け カシムラQi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付けカシムラ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 Qi端末反応センサー搭載。 自動回転機能搭載。 キャパシタ内蔵。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。 ボールジョイント採用。 手帳ケース・ハードケース対応。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。
質量(g)305取付方式吸盤規格【ワイヤレス】qi最大出力(W)10コード長さ(m)1入力5V/9VUSBType-C
QI自動開閉ホルダー  イルミライト付 手帳対応  吸盤取り付け カシムラQI自動開閉ホルダー イルミライト付 手帳対応 吸盤取り付けカシムラ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
鮮やかに輝くイルミネーションライト搭載/ Qiワイヤレス充電 自動開閉ホルダー。スマホを置くと自動でホールド & ワイヤレス充電、Qi自動開閉ホルダー。Qi ワイヤレス充電、国際規格認証品。発光パターン9種 / 7色のイルミネーションライト搭載。キャパシタ内蔵 / エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉。最大15W 高速充電対応(Andoroid 最大15W / iPhone最大7.5W)。角度&長さ調整自在 伸縮式吸盤アーム。
マグホールドスマホ充電ホルダーQi2.2/DB貼付 SEIWA(セイワ)マグホールドスマホ充電ホルダーQi2.2/DB貼付SEIWA(セイワ)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
Qi2で最大15W無線充電可能なスマホホルダーです。曲面に対応した貼付けタイプ。ベース部分は360度回転可能。取付後も自由自在に方向を調整出来ます。2箇所のヒンジで角度調整が可能。使用しない時は折りたたんでコンパクトにする事が出来ます。
用途車のスマホホルダー
冷却マグホールドスマホ充電ホルダーQi2.2/AC SEIWA(セイワ)冷却マグホールドスマホ充電ホルダーQi2.2/ACSEIWA(セイワ)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
iPhoneを無線で最速充電可能なペルチェ素子+クーリングファンを搭載。Qi2.2で最大25W・アンドロイドは最大15Wで充電可能です。MagSafe対応。メタルリング付属でアンドロイドにも対応。CtoCケーブル付属。サポートアーム付360度回転エアコンクリップ付き。
用途車のスマホホルダー
QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付 Pellucid(旧MIRAREED)QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付Pellucid(旧MIRAREED)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
強力マグネットでスマホをしっかりホールド出来ます。マグネットによって充電位置が正確に合わさり充電ロスを防ぎ充電効率を最大化します。安全保護回路によりスマホへの過充電を防止します。ワイヤレス充電on/off切替タッチセンサー付きです。フレキシブルなロングアームで自由に曲げる事ができ、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイントによりホルダーの角度を自由に調整出来ます。スマホの縦横置きに対応しています。強力粘着テープでしっかり取付出来ます。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付。
用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15Wセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズケースの厚さ:約2mm以下/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)65使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m点灯色LED:アクアブルー/ナチュラルホワイト
Qi2対応マグネットスマホホルダーフレキアーム吸盤 Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダーフレキアーム吸盤Pellucid(旧MIRAREED)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルなアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。キズ防止パッド付き。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション エアコン吹き出し口延長アーム DELTA(デルタ)オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション エアコン吹き出し口延長アームDELTA(デルタ)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。 エアコン吹き出し口をふさぐことなくスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。 位置や角度に調整可能。
用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション取付方式エアコン吹出口
QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 エアコン取り付け カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 エアコン取り付けカシムラ
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ質量(g)175取付方式エアコンフィン使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス規格:Qi最大出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
Qi2対応マグネットスマホホルダーロングアーム吸盤 Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダーロングアーム吸盤Pellucid(旧MIRAREED)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルなロングアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。キズ防止パッド付き。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 25548セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/USBケーブル(C-C)×1//変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)145高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付けカシムラ
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
質量(g)265取付方式吸盤規格【ワイヤレス】qi最大出力(W)10コード長さ(m)1入力5V/9V/12VUSBType-C
ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W 吸盤取り付け カシムラワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W 吸盤取り付けカシムラ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、取付用プレート(両面テープ付)、クリーナー(ダッシュボード脱脂用)質量(g)250取付方式吸盤使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)15入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×160×105
ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W エアコン取付 カシムラワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W エアコン取付カシムラ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ質量(g)175取付方式エアコン吹出口使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)15入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 エアコン取り付け カシムラQi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 エアコン取り付けカシムラ
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ質量(g)200出力(W)最大10使用温度範囲(℃)5~35使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C保証期間6ヶ月ワイヤレス通信Qi
Qi自動開閉ホルダー ローアングル吸盤取り付け カシムラQi自動開閉ホルダー ローアングル吸盤取り付けカシムラ
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)取付方式吸盤本体質量(g)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×57×107(ホルダー部)対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
QIワイヤレス充電+自動開閉ホルダーロングアーム吸盤 Pellucid(旧MIRAREED)QIワイヤレス充電+自動開閉ホルダーロングアーム吸盤Pellucid(旧MIRAREED)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)145取付吸盤取付タイプ高さ(mm)180出力(W)15奥行(mm)80
カー用品