- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- QRコード プリンタのおすすめ人気ランキング
QRコード プリンタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新199件の「QRコード プリンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SATO プリンタ」、「宛名印字機」、「QRコード ラベル」などの商品も取り扱っております。
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様
オートカッター
付属品
CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合
【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)
1.15
消費電力(W)
115以下
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
213×125×142
インターフェース
USB Ver.2.0 フルスピード
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
59(62mm幅テープ使用時)
印字方式
ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)
10~35
印字速度
最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)
12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できる、正方形サイズのラベルです。
QRコードの印刷に最適です。
余白を先にはがすという新発想で、使用するラベル部分を台紙からはがしやすくしました。
白色度(%)
81
材質
上質紙/マット
色
ホワイト
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
上質紙
主な用途
●店舗用|QRコード用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m2)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
ラベル厚(mm)
0.07
余白
四辺余白付
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約133.0×182.2×57.6
質量(g)
約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)
液晶モニター
カラーTFT液晶3.5型
無線通信方式
Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷方式
昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
解像度
300×300dpi(印刷)
対応メディア
【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要
対応OS
【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)
インターフェース
USB Type-C(データ転送用)
印刷枚数
約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
電源
コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応
セット内容
コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。
1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。
テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。
テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。
各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。
外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。
公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。
高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。
バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。
ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。
オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。
Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g)
約990(電池・テープ除く)
シリーズ
テプラPRO スタンダード
電源
ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示
8文字×4行(バックライト付き液晶)
ラベル幅
PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
入力方式
JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
機能
オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約193×238×66
行数
(印刷)1~8行
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
書体
内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体
変換方式
漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ
7段階
外枠
132種
装飾・飾り文字
(飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種
地紋印刷
既製地紋7種
連続印刷可能枚数
100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー
約175文字
フォント
ビットマップフォント
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ
バーコード
7規格(QRコード含む)
カッター部
ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~24mm幅テープに対応)
拡大印刷
2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル
約5000文字/最大99ファイル
あて名登録
約5000文字/最大99件
表組み
4種
余白
7段階
色(本体)
ホワイト
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字/最大40件
文字間隔
4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1.4~50
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム
131種
関連資料
(1.75MB)
PC接続
USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))
取扱説明書
(10.82MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。
より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。
またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。
置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。
また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。
置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ
用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。
用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。
大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。
大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ
豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。
さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル
QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。
日本語入力システム「ATOK」搭載
豊富な内蔵文字
複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ)
「印刷履歴機能」搭載
「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル
パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様
みえ23段切換え&プレビュー。印刷履歴:5件。連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)。2WAY電源。らく2、つめ2。特殊フォーム:4種。おまかせフォーマット。連番アルファベット。拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)。記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)。平滑化:常時アウトラインスムージング。PC接続:USB接続。コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
付属品
ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト
トラスコ品番
828-5719
質量(g)
約850(本体のみ)
シリーズ
テプラPRO スタンダード
電源
ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS
日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
ラベル幅
P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24
入力
JIS配列キーボード式
プリンター
180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド
液晶サイズ
6文字×4行表示
書体数
漢字/5、かな/9、英数/11
最大印字行数
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×218×63
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式
ATOK(学習機能付き連文節変換)
文字サイズ
7段階49種
外枠
120種
装飾・飾り文字
飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷
即製地紋7種
文章メモリー
約175文字
辞書・文字数
約117000語(追加可能)、約8088文字
フォント
16、24、32、48dot系
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ内蔵
外字
4文字
バーコード
7規格(QRコード含む)
カッター部
オートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~24mm)
内蔵ファイル
約5000文字、最大99ファイル
あて名登録
約5000文字、最大99件
表組み
4種
余白
6段階
色(本体)
シルバー
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字、最大40件
文字間隔
4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1~50
デザインフォーム
30種
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(13.82MB) (13.82MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。
視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。
防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。
長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応コード
主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート
インターフェース
Bluetooth/USB 2.0 (Type-C)
商品タイプ
ハンディターミナル
対応OS
Android 11
使用CPU
オクタコア 2GHz CPU
メモリー
4 GB RAM / 64 GB Flash
言語表示
日本語を含む多言語
対応
中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード
画面サイズ
5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶
タッチパネル方式
Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応
ボタン数
トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタン
キーパッド
ユーザが任意に設定可能なファンクションキー
カメラ仕様
800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)
インジケータ
LEDランプ/スピーカ/バイブレーション
Bluetooth
Ver.5
GPS
AGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo
センサー
ライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー
寸法(mm)
151.1×76.8×13.7
質量(g)
242(バッテリー含む)
落下耐久(m)
1.5(ブートケース装着時1.8)
防塵防水性能
IP67
動作温度範囲(℃)
-20~60
保存温度範囲(℃)
-40~70(バッテリー含まず)
使用環境温度(℃)
0~45(充電時)
相対湿度(%RH)
95(結露無き事)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
4100
バッテリー
交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)
充電時間(時間)
約3(満充電)
バッテリー稼動時間
最長15時間
対応ソフトウェア
SOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink
各種認証
CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)
仕様
GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
質量(kg)
約1.9(ロール紙含まず)
色
ホワイト
文字内容
【印字構成】 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット。【印字桁数】 最大69桁(12×24フォント)、最大34桁(24×24フォント)。【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)。 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H)。 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)。 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)。【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一、第二水準漢字。【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード。【解像度】 8ドット/mm(203dpi)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×213×148
電源電圧(V)
DC24V±10%
用紙
形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙。サイズ:111.5mm±0.5mm(デフォルト)。巻径:最大Φ100mm。厚さ:65~150μm
消費電流(A)
約1.9(DC24V)
印字方式
ダイレクトラインサーマル
印字速度
最大180mm/秒
カッター部
タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)
EMI規格
VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB
レイアウト
平置き/縦置き
タブレットやスマホから印刷可能
テープ幅いっぱいに印刷可能
ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)
[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36
付属品
安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)
約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)
電源
ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65A。オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh
対応OS
[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)
最大消費電力(W)
印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3
解像度
360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)。360dpi×360dpi (「標準」印刷)。360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)。360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作温湿度範囲
10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度
最高約80mm/秒:「高速」印刷。 最高約60mm/秒:「標準」印刷。 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷。 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷
オートパワーオフ
ACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)
32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式
熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)
[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス
[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)。[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換。[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0。■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)。■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ソフト
[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template。[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>。[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>。[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通。CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,。CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),。QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),。DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,。GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)。GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec。[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート
カット形状
オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)
4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様
【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
付属品
ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)
質量(g)
約755(電池・テープ除く)
種類
【ビジネスフォーム】6種
シリーズ
テプラPRO スタンダード
電源
ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示
8文字×4行
入力方式
JIS配列キーボード式
機能
「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け
対応テープ幅(mm)
4・6・9・12・18・24
最大印字行数
~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×238×79
最大印刷幅
18.1mm(24幅テープ使用時)
書体
【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体
変換方式
漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ
7段階
外枠
132種
地紋印刷
既成地紋7種
連続印刷可能枚数
「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー
約175文字
フォント
ビットマップフォント
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ内蔵
外字
4文字
バーコード
7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)
拡大印刷
「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル
約5000文字/最大99ファイル
あて名登録
約5000文字/最大99件
表組み
4種
余白
6段階
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字/最大40件
文字間隔
4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1.2~50
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム
103種
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(10.88MB)
カッター
オートカッター
文字数
【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した
「テプラ」フラッグシップモデル。
ラベルの無駄な余白を削減!
テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に
「ピック&プリント機能」搭載
「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
高速印刷&静音設計
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
テープエンド検出&印刷再開機能
バックライト付きで見やすいディスプレイ
予測機能付きATOK搭載
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載
豊富な絵文字や記号、フォームを搭載!
SR-R980でケーブルラベリングをサポート!
「ケーブルフォーム」を追加搭載
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品
ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)
質量(g)
約1260(電池・テープ除く)
シリーズ
テプラPRO ハイスペック
電源
ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
対応OS
Windows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)。macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)
表示
15文字×5行、バックライト付き液晶
ラベル幅
P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
接続方法
パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
入力方式
JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能
コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約195×252×101
行数
印刷:1~14行
最大印刷幅
30.5mm(36mm幅テープ使用時)
書体
漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体
変換方式
漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ
13段階
外枠
136種(記号外枠・カットラベル含む)
装飾・飾り文字
飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種
地紋印刷
15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数
「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー
約500文字
フォント
アウトラインフォント
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ内蔵
バーコード
二次元コード:8規格(QRコード含む)
トリマー部
オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)
拡大印刷
「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル
約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)
あて名登録
約10000文字/最大100件
表組み
14種(カットラベル含む)
余白
7段階
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字/最大40件
文字間隔
4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1.4~95
ヘッド構成
サーマルヘッド(360dpi・432dot)
デザインフォーム
172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(18.9MB)
カッター
ハーフカット機能付きオートカッター
文字数
内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
最大ラベルサイズ「70ミリ×180ミリ」!楽ラベ最上位機種!
仕様
【排紙部】オートカット方式【発行時変更】漢字、アルファベット、数字、ひらがな、カタカナ
質量(kg)
約2.9(ラベルを除く)
ピッチ(mm)
【ラベル】15~180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【最大】60以下/【待機時】10以下
ラベル幅
25~70mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×228×198
表示部
4.3インチ液晶タッチパネル
対応
【パソコン端末時】JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128【本体のみで使用】本体編集可(数字のみ)…JAN8/13、CODE128/本体編集不可…QRコード、ITF、CODE39
用紙
【ラベル】上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
68
印字方式
ダイレクトサーマル方式
使用環境
温度…5~35℃、湿度…20~80%(結露なきこと)
印字速度
平均80mm/sec以上
文字サイズ
本体のみで使用…TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)
フォント
TBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE
時計機能
本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能
インターフェイス
USB(A)、USB(B)、LAN
取扱説明書
(13.38MB)
レイアウト
【最大登録数】1000以上
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立
商品タイプ
プリンター
方式
感熱ラインドット方式
ドット密度
203(8dots/mm)
紙幅(mm)
80
印字幅(mm)
72
最大速度(mm/sec)
127
外径(Φmm)
最大51(用紙)
文字構成(H×W)(dots)
24×12、24×24、16×8、16×16
用紙
サーマルロール紙
文字種別
コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字
バーコード
UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar
電源
Li-lon充電池
バッファメモリ
4KB(入力)
コマンド
ESC/POSTM準拠
切断方法
ティアバー
動作温度範囲(℃)
-20~55
耐用寿命
耐摩耗性(km)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×126×58 以下
質量(g)
約395
規格
FCC、CE、VCCI
セット内容
ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ
落下耐久(m)
1.8
防塵・防滴
IP54
ドット構成
576(dots/line)
質量(kg)
2.3
タイプ
剥離タイプ
種類
【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417
文字種別
英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)
規格
国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)
消費電力(W)
【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)
温度範囲(℃)
5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×228.8×168.8
入力
【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz
表示部
5インチタッチパネル付きカラー液晶
センサー
【ラベル検知】反射、透過
機能
オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能
インターフェース
USB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプション
バッテリー
リチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V
印字密度
11.8dot/mm(300dpi)
印字方式
感熱ダイレクト方式
印字速度
【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒
内部メモリー
【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上
フォント
ゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能
バーコード
JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)
外部メモリー
【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32
最大印字長さ(mm)
300
耐環境性
害虫対策加工実施
専用ソフト
【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)
ラベル
感熱紙(台紙付き)
湿度範囲(%)
25~80
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)
118
トラスコ品番
855-0502
質量(kg)
1.48
高さ(mm)
146
奥行(mm)
192
電源(V)
100
消費電力(W)
63.6
対応OS
Windows 11/10
印字密度
360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ
10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品
お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)
ラベル:12.7~1000
質量(kg)
約1.15
消費電力(W)
約116
電源
AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OS
Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅
23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約125×213×142
テープ種類
DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)
58.93
解像度
300dpi
印刷速度
最大148mm/秒
印刷方式
感熱方式
インターフェイス
USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps
セット内容
MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル
種類
USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
CMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級
IP42
照準
赤色LED/照明:白色LED
読取(mm)
60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(3mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約16時間
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
働き方を、もっと自由に。
全てをこの1台で。働き方にPlus One
お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。
AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。
e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。
SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。
用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。
質量(kg)
約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず
規格
ノイズ規格:VCCI Class A
消費電力(W)
53(印字率15%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず
用紙
ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせ
バッテリー
AC100V±10%
印字密度
12dot/mm(305dpi)
最大印字幅(mm)
80
メモリー容量
10GB(ROM :8GB、RAM :2GB)
ディスプレイ
7インチ カラー TFT
印字方式
感熱方式
使用環境
ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く
消費電力(VA)
90(印字率15%)
印字速度
最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。
フォント
ビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。
バーコード
JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS)
保存環境
‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く
最大印字長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(4.27MB)
対応コード
2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
合成シンボル
EAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite
用紙寸法(mm)
長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5~95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット
セット内容
MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)
179.7×47.5×51.3
種類
ハンドフリースタンド
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED(625nm)
消費電流(mA)
動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下
照明
白色LED
コントラスト比
印刷(PCS):25%
寿命
スイッチ:1000万回
防塵防水性能
IP42
落下距離(m)
テスト:1.5メートルからコンクリート床
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0から100000(太陽光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5±10%
ESD保護
8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作
相対湿度(%RH)
95 結露ないこと
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷