QRリーダーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
151件の「QRリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「qrコードリーダー USB」、「二次元コード」、「QR バーコードリーダー」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライカードリーダー
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応 【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA /B , ISO/IEC15693 , MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug), Calypso,NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5 インターフェース USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 通信速度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps) コネクタ形状 USB Type-A(PC接続側) 対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること 動作温度範囲(℃) -10~70 保管温度範囲(℃) -20~70(結露無き事) ケーブル長(m) 1 セット内容 取扱説明書、保証書 仕様 ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
スノーホワイト 保証期間 3年 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×113×104 質量(g) 282(ケーブルを除く) インターフェース USB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ) ケーブル ストレートケーブル(2m) 読取方式 640×480 CMOSセンサ 寸法(幅W×奥行D)(mm) スキャンウィンドウ:52×67 対応コード 【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など モード スキャン:センサーモード、連続モード 最小分解能 0.1016mm 照度(Lx) 使用照度:0~100000 光源 白色LED 電源 接続先より供給 5VDC±5% 消費電流(mA) 最大動作時:92.4/待機時:78 最大消費電力(mW) 462 保護等級 IP42 動作温度(℃) -20~60 保存温度(℃) -20~60 対応OS Windows8以降 USBをサポートするOS/iOS 湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 各種認証 FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01 仕様 通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g) 106(バッテリ含まず) 長さ(m) 読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 109×51×28 バッテリー 3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能) 周波数範囲 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時 防塵防水性能 IP65 落下距離(m) 1.2 アンテナ UHF 直線偏波(水平) スクリーン 0.96インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐静電気放電 +/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 Bluetooth 5.0 ( iAP2 (MFi)) インジケータ 充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン USBタイプ タイプC 電力(mW) 24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア) 対応ソフトウェア iOS 用SDK
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

クレジットカード、交通系IC、iD、QUICPay、PayPayなど幅広い決済手段に対応する決済端末です。強力なバッテリーを内蔵し、持ち運びも自由自在なため、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受付できます。 ・ お店や移動販売で、手軽にICカード決済・タッチ決済ができるクレジットカードリーダー ・ 強力なバッテリー内蔵したモバイル端末 ・ 無料のSquare POSレジアプリ ・ 対面決済手数料 2.5%~
用途さまざまな決済手段に対応する端末 クレジットカード、電子マネー、QRコードなどお客様が使用する多岐にわたる決済手段に対応します。 ・ ICカードを挿入 ICカードを Square リーダーに挿入いただければ安全に、すぐにお会計が完了します。 ・ 端末・カードをかざすだけ タッチ決済、電子マネー、Apple Payなら、お客さまに端末やタッチ決済カードをSquare リーダーにかざしていただくだけで、あっという間に決済が完了します。スマホやタブレットにQRコードを表示し、お客さまに読み取っていただき決済することも可能です。 わずか数分の設定で決済受付が可能に スマートフォンやタブレットとSquare リーダーをワイヤレス接続するだけで、カード決済があっという間にはじめられます。 バッテリーが長持ち 手のひらサイズのSquare リーダーには強力なバッテリーが内蔵されています。一度の充電で、お取引に利用できる回数が第1世代と比べて20%アップ。持ち運びも自由自在なので、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受け付けできます。 Square POSレジアプリ 無料のSquare POSレジアプリで、かんたんに利用・カスタマイズできます。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

タブレットやスマートフォンで、各種メモリカードのデータを読み書きできる。 USB[microB]コネクタを装備。SDXCメモリーカードに対応、多彩なメディアを読み書き可能。 主要なメディアに対応。アクセスランプを装備。USBバスパワー駆動。
インターフェース USB2.0 ブラック 対応メディア 【SDメモリカード】SD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(別途専用アダプタ必要)/miniSDHC Class2、4、6(別途専用アダプタ必要)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(別途専用アダプタ必要)。【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(別途専用アダプタ必要)。【メモリースティック】MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate HighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(別途専用アダプタ必要)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(別途専用アダプタ必要) ケーブル長(mm) 約70(コネクタ除く) トラスコ品番 828-2905 質量(g) 18 対応OS Android4.0以降(ホスト機能有り) コネクタ形状 USB[microB](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×24×12(ケーブル除く) 電源電圧(V) 5 動作温湿度範囲 5~40℃/30~80%(結露なきこと) スロット 3 データ転送速度 (最大)USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)
1個
999 税込1,099
当日出荷

スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容 MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル 種類 USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°) ±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m) 0.75(付属Micro USBケーブル) センサー CMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級 IP42 照準 赤色LED/照明:白色LED 読取(mm) 60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA) 250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリー リチウムイオン メモリー 16MB 相対湿度 5~95%(結露無いこと) 解像度 光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 5(完全) 動作時間 約16時間 バッテリー容量(mAh) 2600(18650mWh) 照度(Lux) 0~100000 プロトコル Bluetooth HID, SPP(通信) キー トリガーキー 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータ ブザー、LED 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5 通信周波数帯域(GHz) 2.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級 IP42 光源 白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA) 最大動作時:201、 待機時:35 読取 LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW) 950 動作温度(℃) -20~60 反射率(%) 20(PCS値) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 落下耐久(m) 1.2から落下後正常動作
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらないデザイン。USBケーブルを左右どちらからでも出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンドです。非接触式ICカードリーダライターで、スムーズに電子車検証の読み取りができる、電子車検証用読み取りスタンドです。非接触式ICカードリーダライターの取り付けは、左右どちらにも対応しています。製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとりません。電子車検証を約70度の角度で固定できるため、安定して作業ができます。本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。マイナンバーカードなどJIS規格サイズの非接触式ICカードも、本製品に非接触式ICカードリーダライターを取り付けたまま読み取りができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質 ABS ブラック 質量(g) 約73 対応機種 MR-ICA001BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) :約130×:約45×:約135
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

SUS(エスユーエス)バーコードリーダー
SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
読取 (1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
31,830 税込35,013
10日以内出荷

CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】 ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

仕様 ACアダプタ、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 ) 寸法(mm) 88×138×34(ゴム足・突起部を除く) 質量(g) 約450 定格電圧(V) DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ 表示部 LED:RGB×6 灯 最大消費電力(W) 6 インターフェース (外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート 防塵防水性能 IP3X アズワン品番 4-4317-11
1個
5,990 税込6,589
8日以内出荷

クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様 【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品 インターフェイスケーブル 角度(°) (傾角・仰角)±50 保護等級 IP42 保証期間 5年 動作温湿度範囲 -5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx) 0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタ USBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

サンワダイレクトバーコードリーダー
ワイヤレスで使用できる2次元コードリーダー 1次元、2次元どちらのコードも読み取り可能 便利な充電スタンド付き QRコードを読み込むこともできます
仕様 PCS値:0.3min 走査速度:30 frame / sec 動作目安:10000回 セット内容 クレードルx1(ケーブル長さ:約136mm)ストラップx1 適合規格 Bluetooth Class1(SPP/HIDサポート) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 光源 White LEDAiming LED : Red LED 動作温湿度範囲 0~50℃/5~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃/5%~95%(結露なきこと) 消費電流 350mA 通信距離(m) 70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。 読取深度(mm) Code 39(20mil):600※バーコードの解像度によって異なります。
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

USB接続の接触型ICカードリーダーライターです。 e-Taxでの確定申告や住基カードに対応します。 B-Casカードにも対応しています。
ホワイト 質量(g) 80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×23×80 接続 USB A(オス) 対応メディア ICカード インターフェイス USB 2.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
仕様 PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux 材質 ABSプラスチック 質量(g) 約41.5 (ケーブルを除く) ケーブル長(m) 約1.8(ストレート形状) コネクタ形状 USB Aタイプ 光源 illumination: 6500K 白色LED 消費電流(mA) 作動時:220/スタンバイ時:40 インターフェース USB-HID/COM接続 解像度 イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel 使用環境温度(℃) -20~55 電源供給 USB:接続先より供給(USBバスパワー) 使用環境湿度(%) 9~95(結露しないこと) インジケータ ビープ音 入力電源(V) DC5±5% 対応コード 【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5。【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×65.2×22.5 読取深度(mm) 30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil) 読取角度(°) Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40 最小分解能 1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil) 視野領域寸法(mm) 【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100
1個ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常 セット内容 MS852+スキャナ、インターフェースケーブル 電源(V) DC4~DC5.5 角度(°) (スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360 センサー 1280×800グローバルシャッター 照準 エレメント:赤色レーザ 消費電流(mA) 動作時:252、スタンバイ時:77 照明 白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光) コントラスト比 (印刷)最小20% 相対湿度 95%結露無いこと 解像度 (光学的)1D:3mil/0.075mm 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm) 【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390 動作温度範囲(℃) -10~50 シンボル 【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、。UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF417。2D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

microSDHC(最大32GB)/microSD(最大2GB)対応リーダーライター USB2.0(A平型オス)接続 端子回転収納
形状 端子回転収納 対応メディア microSDHC/microSD 端子 USB2.0(A平型オス) インターフェイス USB 2.0
1個
479 税込527
6日以内出荷

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品 スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能 イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格 FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式 2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間 3年(バッテリ1年) 防塵・防滴 IP40(本体) 安全規格 LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間) 4.5(ACアダプタ使用) 動作時間 14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx) 0~100000 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 10 ESD保護 空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
41,980 税込46,178
当日出荷