R-12 冷媒のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
318件の「R-12 冷媒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r12 エアコン コンプレッサー オイル」、「R12」、「代替フロン」などの商品も取り扱っております。
エコポンプPー1100 アサダランキング1位
低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
1個
679,800税込747,780
翌日出荷

R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカランキング2位
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
1缶(100g)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1/4X1L/フロンボンベ アサダランキング3位
FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
容量(L)1対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509Aポート1/4"フレア
1個
48,980税込53,878
翌々日出荷

冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウランキング4位
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアコンプロテクター FALCONランキング5位
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級ねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL関連資料説明書危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
619税込681
当日出荷

コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用仕様高純度
1本(250mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
1本(200mL)
3,998税込4,398
当日出荷

用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
1缶ほか
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
1本(200g)ほか
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
1缶
759税込835
当日出荷


1パック(6個)
1,498税込1,648
4日以内出荷


蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 PAG専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
899税込989
当日出荷

蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 POE専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
999税込1,099
当日出荷

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
1個
45,980税込50,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(10枚)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TBC(タブチ)エフ-1 ソケット
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
1個
769税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)容量(mL)ガス20+オイル10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
1缶
819税込901
欠品中