- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- R1234yf用ゲージマニホールドのおすすめ人気ランキング
R1234yf用ゲージマニホールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「R1234yf用ゲージマニホールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HFO-1234YF」、「R134aガスチャージ」、「デジタル マニホールド」などの商品も取り扱っております。
仕様
R1234yf用マニホールド 。R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ 。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 。ボール接続ポート…M12P1.5メス 。ボールバルブ式マニホールドボディ 。圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa 。・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様
PAGオイル専用
付属品
ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)
7/16-20UNF
表示
メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)
1500
対応冷媒種別
R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
対応冷媒種別
R1234yfカーエアコン用
チャージホース
150cm赤青黄各1
仕様
80Φゲージボールバブルマニホールド
付属品
接続バルブ×1
真空計(MPa)
Hi、Lo各1
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
仕様
<キット内容> 。・ゲージマニホールド(TA124YF-1) 。バルブ…ボール弁開閉バルブ 。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 。接続ポート…M12メス 。圧力計/連成計 。◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 。連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) 。◇R1234yfの飽和温度目盛付き 。◇0点調整機能付 。・チャージホースセット(TA134YF) 。ホース長/色…150cm/赤・青・黄 。接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 。黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 。・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) 。・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) 。・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) 。・収納ケース×1(TA122CS-2)
危険物の類別
非危険物
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
HFO-1234yf用
2バルブ
用途POEオイル用
ホース接続口
M12×1.5 正ネジ(メス)
対応冷媒種別
HFO-1234yf
危険物の類別
非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
対応冷媒種別
R-1234yf
セット内容
PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス
危険物の類別
非危険物
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品
ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)
7/16-20UNF
ホース長さ(mm)
1500
対応冷媒種別
R-1234yf
取扱説明書
jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
用途R12クーラー専用
適合
CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300
ねじ径
PT1/8
仕様
外気温度目盛付
対応冷媒種別
R12
危険物の類別
非危険物
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様
POEオイル専用 ハイブリッド用
付属品
ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)
7/16UNF
表示
メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)
1500
対応冷媒種別
R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。
仕様
代替対象:R-134a(代替フロン)
成分
CF3CF=CH2
タイプ
単一冷媒
危険物の類別
非危険物
地球温暖化係数(GWP)
<1 (ノンフロン)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エスコ品番
EA101ND-1
1個
¥65,600
税込¥72,160
8日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用
YFクイックジョイント用
対応冷媒種別
R1234YF(HFO1234YF)
危険物の類別
非危険物
仕様
R1234yfサービス缶専用。 TA134YF-3専用。 ホース側専用クイックジョイント。 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替
仕様
代替対象:R-134a(代替フロン)
成分
CF3CF=CH2
タイプ
単一冷媒
対応
POE車、PAG車
純分(%)
99.5以上(min)
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
地球温暖化係数(GWP)
<1 (ノンフロン)
冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・POE用
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷