- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- R134a カーエアコン用ゲージマニホールドのおすすめ人気ランキング
R134a カーエアコン用ゲージマニホールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新91件の「R134a カーエアコン用ゲージマニホールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ガスチャージ キット」、「R134a」、「r134a チャージ ホース」などの商品も取り扱っております。
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付。チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
連成計(MPa)
-0.1~1.8
危険物の類別
非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用
仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
連成計(MPa)
-0.1~1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径
ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
ホースホルダー付。
サイトグラス付。
適合
R134a用
接続口径(inch)
(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1
セット内容
マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)
-0.1~1.8(TA141E)
接続ポート
(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガス
HFC-134a
仕様
・低圧T型ホースニップル M10用。・エアーパージニップル M12用。・真空ポンプホースニップル M10用。・高圧T型ホースニップル M12用
種別
3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容
高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)
約250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Oリング付
用途R134a
質量(g)
25
対応冷媒種別
R134a
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色
ホワイト
寸法(縦×横×高さ)(mm)
5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプ
その他
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガス
HFC-134a
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×55×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物
関連資料
商品使用方法(5.7MB)
用途R-134a用
適合
CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134
ねじ径
PT1/8
仕様
外気温度目盛付
対応冷媒種別
134a
危険物の類別
非危険物
1個
¥53,600
税込¥58,960
翌日出荷
用途R12〈ガス〉自動車専用
仕様
自動復帰式(異常圧力安全弁なし)
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×45×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
対応冷媒種別
R134a
サイズ
M10P1.5