R2 ボールエンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
475件の「R2 ボールエンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル Φ4」、「ラフィングボールエンドミル」、「ボールエンドミル 4枚刃」などの商品も取り扱っております。
圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP
材質 超微粒子超硬(MG) 刃数 2 表面処理 V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°) 35 加工内容 R加工、曲面加工
1本ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 刃径(Φmm) 2 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 1.94 加工可能硬度 ~62HRCまで加工可能 R公差(mm) ±0.005 ボール半径R(mm) 1 ねじれ角(°) 30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

刃数 2 表面処理 TiAIN コーティング TiAlN ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質 超硬 刃数 2 被削材 HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理 TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部) 15~40 ねじれ角(°) 30
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NACHI(不二越)DLCミルボール
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコート ねじれ角 標準 R公差(mm) ±0.01
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質 超硬合金(ドイツ母材) 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 表面処理 TiAlN 公差(mm) (刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。 材質 超硬 刃数 2枚刃 ねじれ角 30θ 表面処理 AlCrNコーティング 関連資料 ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 表面処理 無限コーティングプレミアム 加工可能硬度 ~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金(CARBIDE) 刃数 2 表面処理 FX(TiAIN系)コーティング R公差(mm) ±0.01 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質 超微粒子超硬合金 刃数 2 ねじれ角(°) 30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコーティング ねじれ角(°) 25
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMボールエンドミル
材質 粉末ハイス 刃数 2 刃先形状 ボール ねじれ角 30° R公差(mm) ±0.01 シャンク径公差(mm) h7
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMボールエンドミル
用途彫込み加工・曲面加工・R加工 刃数 2 仕様 中仕上げ・仕上加工 材質 粉末ハイス(高速度鋼)
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度3次元加工に最適です。荒・中・仕上と万能タイプです。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 ねじれ角 30°
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)