- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- R22 ホースのおすすめ人気ランキング
R22 ホースのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新834件の「R22 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r410 ホース」、「ムシ押し」、「ロングホース」などの商品も取り扱っております。
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付色赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。
その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
エスコ品番EA104AK-33
1個
¥8,080税込¥8,888
翌日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190適合R22・R12・R502
BBKテクノロジーズR22/12/502 チャージングホース
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R22,R12,R502)
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R22,R12,R502色黄
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR
A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブ付ホースアダプタR22,R12,R502用
接続口径(inch)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス全長(mm)150
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具
スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。
用途R22、R12、R502用
1パック(6個)
¥599税込¥659
当日出荷
用途R22、R12、R502用材質NBR
1パック(6個)
¥359税込¥395
当日出荷
エスコ品番EA104AK-23
1個
¥6,420税込¥7,062
翌日出荷
色赤質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
¥7,650税込¥8,415
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-22
1個
¥6,420税込¥7,062
翌日出荷
CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)。7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷







![[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50471688-170510-02.jpg)











![[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50471602-170510-02.jpg)


![[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50471584-170510-02.jpg)