- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- R32ゲージのおすすめ人気ランキング
R32ゲージのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新151件の「R32ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マニーホールド」、「真空マニホールド」、「r32 マニホールド」などの商品も取り扱っております。
用途R410A、R32用
適合
高圧側
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~5.3
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品
ゲージ径(Φmm)
68
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途R410A、R32用
適合
低圧側
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~3.8
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品
ゲージ径(Φmm)
68
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用
適合
低圧側冷暖兼用
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~5.3
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付
外径(Φmm)
(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)
68
接続ポート
5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒
R410a
接続口径
5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)
230
真空計(MPa)
0~-0.1
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途R410A、R32用
適合
高圧側
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~5.3
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付
外径(Φmm)
(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エスコ品番
EA106AB-2
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。
ニードル式
冷媒の種類
R-410A、R-32
セット内容
(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68
質量(g)
700
圧力計(MPa)
0~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
68
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チャージホース
92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)
仕様
ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
取付ねじ
1/8NPT
ホース接続径
5/16フレア
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)
-0.1~5.3(TA141G-1)
ケース品番
TA122CS-2
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
振動吸収機能付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別
R410A、R32
適合
高圧側
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
50
圧力範囲(MPa)
-0.1~5.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容
ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別
R410A R32
接続口径(inch)
(チャージホース)5/16フレア
セット内容
マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 。チャージホース
常用圧力(MPa)
5.5
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)
-0.1~3.8(TA141G)
ゲージ径(Φmm)
68
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒
R410A、R32
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)
約920
圧力計(MPa)
-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)
-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)
80
付属品
チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)
NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)
120×230
取付ねじ
1/8NPT
接続ポート径
(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
冷媒の種類
R410A・R32
取付ねじ
1/8NPT
圧力範囲(MPa)
(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8
接続ポート
5/16フレア
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別
R32・R410A
仕様
(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ
タイプ
ボールバルブ式
温度表示
R410A、R32
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
連成計(MPa)
-0.1~3.8
取付ネジ径
【連成計】1/8NPT(ゲージ)
ゲージ径(Φmm)
68
接続ポート
5/16フレア
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
付属品
TASCO BLACK専用ケース
取付ねじ
1/8″NPT
圧力計(MPa)
(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5
対応冷媒種別
R410A・R32
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
5/16″フレア
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース
92cm(TA132AF/赤・青・黄)
セット内容
マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)
5.5
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)
-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケース
TA122CS-2
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)5.5
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
接続ポート径
(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)
80