- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- R404Aゲージのおすすめ人気ランキング
R404Aゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新124件の「R404Aゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒圧力計」、「圧力計 psi」、「低圧 圧力計」などの商品も取り扱っております。
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。
検査合格証明書(ロット証明)付。
振動吸収機能付。
R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用
圧力範囲(MPa)
-0.1~1.8
取付ネジ径
(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
80
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。
検査合格証明書(ロット証明)付。
振動吸収機能付。
R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用
圧力範囲(MPa)
-0.1~3.8
取付ネジ径
(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
80
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~1.8
取付ねじ
1/8NPT
仕様
R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付。検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)
75
ゲージ径(Φmm)
80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
接続ポート径
1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別
R404A・R134a専用
仕様
高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別
R404A・R134a専用
仕様
高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
用途圧力測定
適合
(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~3.5
冷媒
R404A、R407C
取付ねじ
NTP 1/8
色
赤
ゲージ径(Φmm)
68
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)
-0.1~1.7
取付ねじ径(inch)
1/8NPT
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~3.8
取付ねじ
1/8NPT
仕様
R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付。検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)
75
ゲージ径(Φmm)
80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
振動吸収機能付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別
R410A、R32
適合
低圧側
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
50
圧力範囲(MPa)
-0.1~3.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―
対応冷媒種別
R448A、R449A、R404A
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別
ヒートポンプ用、R410A用
付属品
サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合
ヒートポンプ用、R410A用
エスコ品番
EA101TR
接続口径
UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)
68(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(0点調整付)
ホース長さ(cm)
100
連成計(MPa)
-0.1~5.3(0点調整付)
ゲージ径(Φmm)
68
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
仕様
全キットケース付き
タイプ
【連成計・圧力計】低圧側:ー0.1~1.8MPa(TA141NA)、高圧側:ー0.1~3.8MPa(TA140NA)
取付ネジ径
ゲージ:1/8NPT
チャージホース
92cm(赤・青・黄)(TA134FN)
接続ポート
ホース:1/4フレア(TA124ZA-1)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別
R448A、R449A、R404A
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別
R448A、R449A、R404A
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計…ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース92cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA134AA)
対応冷媒種別
R448A、R449A、R404A
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷