RCAオーディオケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
146件の「RCAオーディオケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン スピーカー ケーブル」、「aux変換ケーブル」、「rcaケーブル」などの商品も取り扱っております。
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 RCAプラグ×2-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 4.0×8.1
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
用途オーディオを機器の相互接続に使用 メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーディオケーブルを延長することができます
用途オーディオを機器の相互接続に使用 メーカー 汎用
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(RCAピンプラグ×2)。 CDデッキなどの音声をアンプなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい音声RCAピンプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラック コネクタ形状 音声RCAピンプラグ×2-音声RCAピンプラグ×2 対応機種 音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状 3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種 3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1x 3.5mmミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス) 配線が簡単にできる色分けされたコネクタ
用途コンピュータを外付けオーディオアンプに接続。ポータブルメディアデバイス(iPodなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
1個
879 税込967
当日出荷

RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白)。
タイプ 両端 RCAピンプラグ×2(音声/赤・音声/白) ケーブル OFC
1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ 3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル 長さ(m) 約0.5 ケーブル OFC
1本
209 税込230
当日出荷

DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタ ピンプラグ×1-ピンプラグ×1
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RCAオーディオケーブル
ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 RCA(L/R)オス - RCA(L/R)オス ケーブル OFC 加工 金メッキ
1個
339 税込373
6日以内出荷

サンワサプライオーディオケーブル
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高性能なコンデンサーマイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホン コンデンサーマイク 出力 【音声】RCAJ端子 入力 【電源】Φ2.1DCジャック 電源 DC12V 110mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×43×11(マイク本体部) 質量(g) 約24 保証期間 1年 付属品 電源アダプター 仕様 超小型集音マイク
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ピュアな信号を伝える電気特性に優れた純度99.99%OFC(無酸素銅)採用
用途映像機器の相互接続に使用 メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷

RCAケーブル。片側:RCAピンプラグ(オス赤白)×2。片側:RCAピンジャック(メス赤白)×4。CD等のプレーヤーから2台の機器へ同時に接続し録音および再生をする事ができます。金メッキプラグ。2重シールド。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコン対応!
長さ(m) 0.3
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エイトワンビデオコード
ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像を再生するコード
適合機種 ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ 材質 無酸素銅 コネクタ形状 ピンプラグ×ピンプラグ プラグ 24金メッキ
1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RCAケーブル(1.5m)。片側:RCAピンプラグ(赤・白)×1。片側:RCAピンプラグ(赤・白)×2。金メッキプラグ。2重シールド。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコン対応!
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

質量(g) 35 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 4
1本
539 税込593
当日出荷