RCAP-BNCJのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
3件の「RCAP-BNCJ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「映像ケーブル端子」、「smbコネクター」、「BNC 3.5mm 変換」などの商品も取り扱っております。
変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)ランキング1位
トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプタ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)ランキング3位
トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター RCA-BNC
先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
1個
679税込747
5日以内出荷